Akkukäyttöisen Klauke Micro -tuoteperheen ominaisuuksia on laajennettu uusilla leuoilla, joiden avulla työkalulla voi nyt puristaa liittimiä sekä katkaista ja kuoria kaapeleita entistä monipuolisemmin.
Tuoteperheeseen lisätyt leuat:
S502-katkaisuleuat
SD5006-SD5035-kuorintaleuat sekä niihin kuuluva SD50CS-stoppari
- PV502-puristusleuat MC4-solarliittimille
S502-katkaisuleuat
S502-katkaisuleuat soveltuvat: solmuketjujen, poikkileikkauksiltaan 0–25 mm² luokan 2 johtimien, enintään 3 mm x 10 mm kuparikiskojen sekä maksimissaan 3 mm teräskaapeleiden katkaisuun. Leukojen ansiosta edellä mainittujen materiaalien katkaisu on tarkkaa ja sujuvaa.
SD5006-SD5035-kuorintaleuat ja SD50CS-stoppari
SD5006-SD5035-kuorintaleuat ovat tarkoitettu poikkileikkauksiltaan 6–35 mm² kaapeleiden kuorintaan. Manuaaliseen kuorintaan verrattuna micro-kuorintaleuoilla työskentely on nopeaa, vaivatonta sekä turvallista. Lisäksi leuat varmistavat siistin lopputuloksen vahingoittamatta kuorittavia kaapeleita ja soveltuvat useille eristemateriaaleille, mukaan lukien kovemmat eristeet. Kuorintaleukoihin kuuluva säädettävä stoppari varmistaa tarkan ja toiveiden mukaisen kuorintapituuden.
Monissa tapauksissa kaapelien kuorinta ja katkaisu suoritetaan samanaikaisesti. Micron kuorintaleukoihin integroitu katkaisuterä mahdollistaa johtimien katkaisun olipa kyse yksi-, moni- tai hienosäikeisistä johtimista.
PV502-puristusleuat MC4-solarliittimille
PV502-puristusleuat ovat suunniteltu erityisesti 2,5–6 mm² MC4-solarliittimille. Yhteensopivuus on testattu Stäubli Electrical Connectors AG:n MC4®-solarliittimillä (MC4® on Stäubli Electrical Connectors AG:n rekisteröity tavaramerkki).
Micron manuaalinen esipuristustoiminto vapauttaa toisen käden kaapelin asettamista varten, mikä tekee työskentelystä helpompaa. Työkalun edut korostuvat erityisesti suurissa asennuskohteissa: puristamiseen tarvitaan vähemmän voimaa, käsivarren kuormitus vähenee ja työskentely tehostuu merkittävästi.
Leuat pääteholkkien ja eristettyjen liittimien puristamiseen
Valikoimaan sisältyy myös leuat pääteholkkien ja eristettyjen kaapeliliittimien sekä Klauken R-sarjan ja DIN-kenkien puristamiseen. Lisäksi saatavilla on puristusleuat esimerkiksi kaksoispääteholkeille. Optimoidun nelikulmaisen puristuksen ansiosta holkit sopivat kaikkiin yleisiin liittimiin.
Cablex Oy on asiakaslähtöinen laite- ja konerakennusalan tiedon, materiaalien ja työkalujen toimittaja sekä osa johtavaa, maailmanlaajuista kaapeli- ja johdinvalmistajaa HELUKABEL GmbH:ta. Cablex toimii muun muassa Klauken tuotteiden maahantuojana.