Valikoimastamme löytyvät polykarbonaatti-, ABS-, alumiini-, teräslevy- ja rosterikoteloita. Kaikki kotelot on varustettu mustalla muovivääntimellä, joka on lukittavissa.
Tuotenimet ovat turvakytkimissä alkavat kolmella kirjaimella. Nyt näissä pienissä turvakytkimissä ”U” kirjain vaihtuu ”E” kirjaimeksi ja samalla Katkon tuotevalikoima Pohjoismaiden ja muun maailman tuotteiston suhteen yhtenäistyy. Tuotenimen alku on jatkossa KEM, KEA, KET tai KER.
KATKO IsoSafe turvakytkimet ovat nyt saatavilla uudella LoadSafe kytkimellä varustettuna. Samalla KUMmista tuli KEMmi.
Kytkimen kompakti koko jättää myös pienimpiin Katkon koteloihin reilusti selvitystilaa. Tämä uudistus koskee turvakytkimiä 10A-32A. Virta-arvoissa on tapahtunut muutos, joka näkyy erityisesti moottorikäyttöjen arvoissa, eli AC-23A käyttöluokassa.

Esimerkkeinä uusista ja vanhoista nimikkeistä koteloidut turvakytkimet KUM 316 ja sen apukoskettimella varustettu versio isommassa kotelossa:
Vanha tuote
Snro 3600456 KUM 316 M2 2XM25P
Uusi tuote
Snro 3600751 KUM 316 1V M3 2XM25P M16P
Vanha tuote
Snro 3620225 KEM 316 M2 2XM25P FI
Uusi tuote:
Snro 3620243 KEM 316NO M3 2XM25P M16P FI
FI-liite tuotenimen lopussa kertoo, että tuote on ”Turvakytkin”-tekstillä.
Apukosketinyksiköt näissä tuotteissa vaihtuvat ja vaihtoehtoja tulee lisää. Perusvaihtoehtona nelinapainen kytkin, jossa neljäs napa toimii NO (sulkeutuva) apukoskettimena.
Erillinen 1NO on NO kontaktin sisältävä ruuvillisella tuppilolla varustettu, kytkimen kylkeen asennettava apukosketin. Turvakytkimen tuotenimessä tämän tunnistaa ”1NO” merkinnästä. Tästä yksiköstä on saatavilla myös 1NC versio sekä pikaliittimillä varustetut QC versiot. Vanhat apukoskettimet (KU1V ja KU2V) eivät uusiin kytkimiin käy.
Apukoskettimet ovat saatavilla lisätarvikkeina:
3610339 1NO40KU, 1 NO / sulkeutuva, KU 16-40A
3610340 1NC40KU, 1 NC / avautuva, KU 16-40A
3610337 1NO40QC, 1 NO / sulkeutuva, KU 16-40A
3610338 1NC40QC, 1 NC / avautuva, KU 16-40A
Tutustu tuotteisiin Sonepar Shopissa