LAPPin biopohjaiset kaapelit ja liittimet edustavat merkittävää edistysaskelta kestävän kehityksen tavoittelussa teollisuuden alalla.
Integroimalla uusiutuvia materiaaleja suorituskyvystä tinkimättä, LAPP näyttää tietä kohti vihreämpää tulevaisuutta. Nämä tuotteet eivät ainoastaan auta vähentämään ympäristövaikutuksia, vaan myös mukautuvat siirtymiseen kohti kestävämpää ja vastuullisempaa tuotantotapaa. Teollisuudenalojen jatkaessa kestävän kehityksen priorisointia, LAPPin biopohjaisilla ratkaisuilla on keskeinen rooli ympäristöystävällisempään tulevaisuuteen.
LAPPin biopohjaiset kaapelit
on ensimmäinen sarjatuotantona valmistettu biopohjainen kaapeli. Sen termoplastinen polyuretaani (TPU) vaippa on valmistettu 43 % uusiutuvista raaka-aineista. Tämän erityisen ulkovaipan hiilijalanjälki on 24 % pienempi, kuin perinteisen fossiilisista raaka-aineista valmistetun ulkovaipan.
Sähköisten ja mekaanisten ominaisuuksiensa puolesta datakaapeli on vastaava, kuin fossiilisista raaka-aineista valmistettu. Kaapeli soveltuu myös jatkuvaan liikkeeseen kaapeliketjuissa, jopa 10 miljoonalla taivutuskerralla. Halogeenittomat ja paloa hidastavat materiaalit myös vähentävät mahdollisia vaaroja tulipalon sattuessa.
Bio-TPU-ulkovaippa kestää mineraaliöljypohjaisia voiteluaineita ja useita kemikaaleja. Tinatusta kuparista valmistettu suojapunos takaa sähkömagneettisen suojauksen (EMC). ETHERLINE® FD bioP Cat.5e -kaapeli on vasta alkua. Lisää ympäristöystävällisiä kaapeleita on kehitteillä.

LAPPin biopohjaiset liittimet
EPIC® H-A 3 biopohjainen vakioliitin sopii monille teollisuudenaloille. LAPPin pienin teollisuusliitin takaa turvallisen liitännän rajoitetussa tilassa ja on yhteensopiva esim. koneenrakennukseen, uusiutuvaan energiaan, elintarviketuotantoon, ja maataloussovelluksiin.
EPIC® H-Q TG biopohjainen on kompakti ja kestävä liitin sähkömoottoreiden ja servokäyttöjen virransyöttöön. Sen rakenne varmistaa hyvän kontaktitiheyden monipuoliseen käyttöön jännitteen ja signaalin siirrossa.
Nämä liittimien prototyypit on valmistettu maissitärkkelyspohjaisesta biomuovista ja sisältävät jopa 36 % vähemmän sitoutunutta hiiltä (CO2) perusmateriaalissa, kuin perinteiset versiot. Liitinten vakiomallitkin yhdistävät kestävyyden ja turvallisuuden, koska ne ovat halogeenittomia tarjoten suojan tulipalon vaikutuksia vastaan.
LAPP Automaatio on osa saksalaista perheomisteista LAPP-konsernia, joka on maailman johtava innovatiivisten ja
integroitujen ratkaisujen toimittaja kaapeli- ja liitosteknologian alalla. LAPPin tuotevalikoimassa on yli 40 000 tuotetta,
jotka koostuvat tulevaisuuden älykkäiden tehtaiden tarvitsemista kaapeleista, liittimistä, läpivientijärjestelmistä,
mukautetuista järjestelmäratkaisuista, automaatiotekniikasta ja robotiikkaratkaisuista.