Uuden sukupolven latausasema LIVIQO

Uuden sukupolven latausasema LIVIQO

UTUn sähköautojen latausasemien valikoima kasvoi taas huipputuotteella!

Liviqo saapui Suomeen asiakkaidemme saataville. Liviqo on erinomainen vaihtoehto mm. vaativien taloyhtiöiden, yritysten ja julkisten kohteiden lataustarpeiden mahdollistamiseen. Käyttäjä lataa ajoneuvoaan vaivattomasti ja latausaseman omistaja laskuttaa näppärästi käyttöä sähkön kulutuksen mukaan. Liviqon näyttävä design ja vaikuttavat LED-valot ja LCD-värinäyttö antavat pysäköintialueille modernin ulkonäön, jota käyttäjät varmasti arvostavat.

Liviqo on ihanteellinen sekä julkisiin kohteisiin että yrityksien käyttöön, kun halutaan mahdollistaa työntekijöille ja muille lataajille vaivaton sähköautojen lataus. Suomessa lataussähkön laskutus on sallittua ainoastaan käyttämällä MID-hyväksyttyjä energiamittareita, niin kotona, työpaikalla kuin julkisissa kohteissa. Liviqossa on vakiona MID-hyväksytty energiamittari ja se täyttää mittalaitedirektiivin vaatimukset. Asemassa on 5 tuuman LCD-värinäyttö, josta käyttäjä voi helposti nähdä lataustilan, ladatun energiamäärän ja latauksen edistymisen.

Liviqo on saatavilla 22 kW versiona, sekä 6 m kiinteällä kaapelilla, että pistorasialla. Liviqot yhdistetään aina verkkoon (4G, Wi-Fi, Ethernet-yhteydellä) ja siten asemassa on aina tuoreimmat päivitykset saatavilla. Latausasemassa on vakiona 4G SIM-kortti, joka toimii Suomessa useissa mobiiliverkoissa parantaen liitettävyyttä, ja tiedonsiirto sisältyy laitteen hintaan.

Tulevaisuuden kestävä kyberturvallisuuden ja hallittavuuden osalta

Liviqossa on komponenttitasolla valmius uusiin ominaisuuksiin, joita latausasemaan on mahdollista aktivoida tulevaisuudessa. Laitteen tiedonsiirtoprotokolla on puhdas OCPP2.0.1, ja latausasema liitetään suoraan valitun operaattorin taustajärjestelmään, ilman esim. valmistajan välityspalvelinta. Laite tukee Plug&Charge (ISO15118) -standardia ja siinä on EEBUS-liitäntä energianhallintajärjestelmiin. Uusien ominaisuuksien tullessa käyttöön, ne aktivoidaan OTA-päivityksillä. Uudet vaatimukset kyberturvallisuudesta ovat ajankohtaisia myös latausasemien osalta ja Liviqossa on kehittynyt kyberturvallisuussuojaus perustuen OCPP2.0.1:n ja TPM-siruun (Trusted Platform Module), mikä suojaa latausasemassa olevaa sensitiivistä dataa.

Testattua kestävyyttä ja kuormanhallintaa

Liviqo on käynyt läpi massiiviset käyttötestit: sitä on testattu yli 80.000 tuntia lämpenemätestauksissa, ja se onkin tähän mennessä valmistaja EVBoxin kestävin AC-latausasema. Liviqo on pölyn-, veden- ja iskunkestävä (IP55, IK10-sertifikaatit) ja se toimii -30…+50°C ympäristöissä sisä- tai ulkotiloissa.

Liviqo kasvaa yrityksien ja sähköautoilijoiden määrän mukaan. Aloita muutamalla ja kasvata latausasemien määrää näppärästi. Voit liittää jopa 100 Liviqo-asemaa yhteen ryhmään Ethernet-kaapeloinnilla ja kytkimellä, ja tasapainottaa kuormaa dynaamisen kuormanhallinnan avulla määrittelemällä ryhmälle huipputehon.

 

Latauksenhallinta EVBox Everon taustajärjestelmässä

EVBox Everon -latauksenhallintaohjelmistolla voit seurata, hallita ja optimoida sähköajoneuvojen latausta. Määritä veloitushinnat itse tuottaaksesi tuloja pysäköintikohteen mukaan. Voit aloittaa ja lopettaa sähköauton latauksen näppärästi mobiilisovelluksen avulla tai RFID-tunnisteella, tai seurata latausistuntojen onnistumista. Optimoi virrankäyttö älykkäillä latausprofiileilla tai määritä Autostart lataamaan ilman korttia tai sovellusta. Mobiilisovelluksen lisäksi voit hallinnoida asemiasi EVBox Everonin työpöytäsovelluksessa.

Liviqo on ekologinen valinta

Liviqon runko on valmistettu Makrolon® RE:stä, vähähiilisestä vaihtoehdosta tavalliselle kierrättämättömälle muoville. Tämä kestävämpi polykarbonaatti on peräisin biojätteestä ja -tähteistä syntyvillä raaka-aineilla, mikä säästää ympäristöä.

4,2 kg CO2-ekvivalenttia per EVBox Livo
5,4 kg CO2-ekvivalenttia per EVBox Liviqo
 

Miksi valintasi on Liviqo?

  • Saatavilla 22 kW:n tehoisena
  • Sertifioitu MID-kWh-mittari ja intuitiivinen opastus 5” värinäytöllä ja LED-merkkivalolla
  • LTE-M-modeemi ja useamman operaattorin verkossa toimiva SIM-yhteys parantavat latausaseman liitettävyyttä.
  • Jopa 100 Liviqoa liitettävissä latausasemaryhmään, jossa jaettu huipputeho
  • Optimoitu latausteho dynaamisella kuormanhallinnalla
  • Liitetään aina taustajärjestelmään etätukea, ohjelmistopäivityksiä ja laskutusta varten, esim. EVBox Everon
  • Helppo asennus EVBox Install -applikaatiolla
  • Latausasema on valmistettu vähähiilisestä Makrolon® RE muovista.

 

Liviqo-tuotteet UTUn valikoimassa Soneparilta

Snro    Tuotekoodi    Tuote
    Q332S2EUC80-CH    Liviqo pistorasialla
    Q33262EUC80-CHS    Liviqo latauskaapelilla

Teksti ja kuva

UTU Group logo