IP65-luokiteltu valaisin teollisuuteen ja maatalouteen
Alumiinirunkoinen Suomessa suunniteltu ja Kempeleessä laadukkaista komponenteista valmistettu valaisin vaativaan käyttöön. Tämä valaisin on varustettu kiinteällä kytkentäjohdolla ja sen kiinnitys sekä kytkentä tehdään valaisimen ulkopuolelta ilman, että valaisinta tarvitsee avata. Tämä varmistaa nopean asennuksen.
Valaisin asennetaan suoraan kattoon, kisko-, vaijeri- ja seinäasennus tapahtuu kiinnikkeillä. Valaisin täyttää pallotestin VDE 0710 Teil 13 -vaatimukset ja soveltuu siten myös urheilutilojen valaisuun.
Ominaisuuksia
• Käyttölämpötila: -25°C … +50°C
• Iskunkestävyys: IK10
• Suojausluokka: IP65
• Materiaali: runko alumiinia, päädyt RST, kupu PC
• Värilämpötila: 4000K (Optiona 3000K, 5000K ja 6500K)
• Värintoisto: Ra > 80, SDCM 3
• Elinikä: L90F10 > 100000 h
• Takuu: 5 vuotta, STUL 3 vuotta
• Kytkentä: Kiinteä asennusjohto, optiona liitin
• Kiinnikkeet optiona: Suunnattavat kiinnikkeet, kisko- ja vaijerikiinnikkeet