Ledlenser uutuusvalaisimet ammattilaisille
Ledlenserin uutuudet on suunnattu vaativiin ammattilaistehtäviin. Kannettavat, laadukkaat ja ladattavat valaisimet tarjoavat huippuunsa hiottua teknologiaa ja valotehoa. Tutustu uusiin Ledlenser XP30R, sekä Ledlenser P9R Core LEP (Laser Excited Phosphor) valaisimiin.
Koe kannettavan valon täysin uusi ulottuvuus: Ledlenser XP30R valaisee henkeäsalpaavalla 24 000 lumenilla ilman tehon laskua. Kiitos aktiivisen jäähdytyksen, sekä tehokkaan Boschin AMPSharen, XP30R:n valoteho on huikeat 32 000 lumenia boost-teholla. Ja yli 2000 metrin kantamansa ansiosta edes kaukaiset kohteeteivät jää enää piiloon pimeyteen. Pienempi tehopakkaus, uusi P9R Core LEP puolestaan tarjoaa todellisen laservoiman käsiisi. Sinun ei tarvitse enää töissäsi valita erittäin fokusoidun pitkän kantaman valon, ja laajan lähityöskentelyvalon välillä, Ledlenser P9R Core LEP käsivalaisimen ansiosta saat molemmat. Jopa 1000 lumenin valovoima ja 1300 metrin valon kantama takaavat kirkkaan valaistuksen työssä kuin työssä.
Huippuluokan uutuusvalaisin XP30R on Ledlenser-valikoiman kruunuja todellinen valotekniikan mestariteos
Äärimmäinen valoteho pakattuna kannettavan valaisimen kokoon. Ammattilaisille suunnitellun Ledlenser XP30R:n sydämen muodostaa 30 tehokasta LEDiä yhdistettynä laadukkaaseen teknologiaan, tarjoten äärimmäisen valaisunesimerkiksi sähköverkon huolto- ja rakennustöitä tekeville. Se toimii hyvin myös vaativissa pelastus- ja etsintätehtävissä, ja kaikissa sellaisissa töissä, jossa tarvitaan välillä todella suurta valovoimaa ja valon pitkää kantamaa. Valaisimessa on valittavana viisi eri kirkkaustasoa 500 – 32 000 lumenin välillä, sekä myös voimakas strobo, jota voidaan käyttää lyhytaikaisesti esimerkiksi varoitus- ja huomiovalona.
XP30R valaisinta voidaan ohjata myös etänä jopa 200 metrin päästä, kaukosäädintä käyttäen. Flicker-Free teknologian ansiostavalaisinta on turvallista käyttää esimerkiksi suurtentuuletinten läheisyydessä, koska valo on tasainen ja sen värähtelytaajuus poikkeaa nopeasti pyörivien laitteiden pyörimisnopeudesta. Näin ollen valaistaessa havaitaan, onko laite päällä vai ei.
XP30R valaisimessa on laadukkaat suojaelementit, sekä erittäin kestävä, heijastamattomalla pinnoitteella varustettu linssi.Mukana toimitetaan vahvatekoinen salkku valaisimen turvallista kuljetusta ja säilytystä varten.
Jämerä, ladattavaXP30R on suunniteltu ja valmistettu Saksassa. Se on kehitetty ja valmistettu korkeimpien laatustandardien mukaisesti. Kaikki nämä ominaisuudet tekevät XP30R:stä äärimmäisen työkalun niihin äärimmäisiin tilanteisiin, joissa tarvitaan maksimaalista valoa.
Etsitkö pienempää, mutta silti mahdollisimman tehokasta ja monipuolista käsivalaisinta töihin?
Ledlenser P9R Core LEP on laatutietoisen ammattilaisen valinta. Ledlenser P9R Core LEP soveltuu hyvin esimerkiksi sähkö- ja rakennusalan työntekijöille, etsintä- ja pelastustyöntekijöille, sekä myös metsästykseen ja kalastukseen. Pienikokoinen P9R Core LEP tarjoaa jopa 1000 lumenin valovoiman boost-teholla. Laser Excited Phosphor (LEP) teknologia luo erittäin tarkennetun valon äärimmäisen hyvällä valon kantamalla. Valaisimessa on eri kirkkaustasoja, joten voit aina valita tilanteeseen sopivan valaistuksen. Tässä monipuolisessa käsivalaisimessa on vaihtoehtona myös punainen valo, joka säilyttää hyvin hämäränäön.
Tyylikkäässä P9R Core LEP valaisimessa on kestävä mutta kevyt alumiinirunko, ja hyvä suojaus pölyä, vettä, sekä erilaisia sääolosuhteita ja kulutusta vastaan.Helppokäyttöinen magneettinen lataus tekee lataamisesta vaivatonta.
Tekniset tiedot Ledlenser XP30R
Akku: Ladattava AMPShare – Powered by BOSCH (18V) 90 Wh, 5000 mAh
Koko: 307 x 212 x 180 mm
Paino: 3600 g (sis.akku)
Kuljetuslukko, Active Cooling Technology, Extreme Search Beam, Temperature Control,Flicker Free Käyttölämpötila pakkasella: max noin -20 °C, IP54.
Mukana toimituksessa: Säilytys- kuljetuslaukku (kova),2 akkupakkausta, latausasema, kantohihna, kaukosäädin, Universaali asennusteline (kaukosäätimelle)
Tekniset tiedotLedlenser P9R Core LEP
Akku: Ladattava Lithium-ion 3.7V 17,76 Wh, 4800 mAh
Koko: 176 x 27 x 41 mm
Paino: 269 g (sis.akku)
LEP-teknologia, Temperature Control, magneettinen lataus, IP68
Mukana toimituksessa: Akku, rannenauha, kotelo, magneettinen latauskaapeli (USB-C)