Monikäyttöinen katto- ja seinävalaisin IP65/IK10
BULKHEAD ROUND -tuoteperheestä löytyy kattava valikoima IP65/IK10 ulkokäyttöön soveltuvia helposti asennettavia pinta-asennusvalaisimia. Uutuutena valaisimien mukana toimitetaan normaali koristekehys ja erikseen tilattavana on myös Eyelid-mallinen silmäluomikehys. Multi Select -ominaisuuden ansiosta valaisimien värilämpötila ja valovirta on helposti valittavissa virtalähteestä asennettaessa, jolloin vältytään vääriltä värilämpötiloita tai liian kirkkaalta valaistukselta.
Bulkhead Round -valaisimet ovat myös Everloop-tuotteita, joten niihin on erikseen tilattavissa helposti vaihdettavia varaosia eikä valaisinta tarvitse kokonaan kierrättää käyttöikänsä päässä, vaan jatkaa sen käyttöä varaosien avulla. Tuotteiden valotehokkuus on entistäkin parempi sekä myös käyttöikä on jopa 40 % pidempi kuin entisen sukupolven malleissa. Valaisimien käyttöikä on 70 000 h (L70/B50) ja niille myönnetään 5 tuotetakuu.