LEDVANCE F2 – Aurinkoinvertterit nyt suoraan varastosta

LEDVANCE F2 – Aurinkoinvertterit nyt suoraan varastosta

Ledvancen F2-sarjan invertterit tarjoavat kattavan valikoiman teholuokissa 6–110 kW, invertterit soveltuvat sekä kotitalouksiin, suurempiin kiinteistöihin ja teollisen luokan aurinkosähköjärjestelmiin. F2-sarjan invertterit yhdistävät korkean hyötysuhteen, helpon käyttöönoton ja pitkän käyttöiän. Ne on suunniteltu toimimaan luotettavasti suomalaisissa olosuhteissa ja tarjoavat erinomaista tehokkuutta kaikissa teholuokissa. 

LEDVANCE F2 – SUORITUSKYKYÄ JA KESTÄVYYTTÄ 6–10 kW TEHOLUOKASSA


6-10kW Invertereissä on kaksi itsenäistä MPP-seuraajaa optimaalisen energiantuoton varmistamiseksi. Suuri 1100 V:n DC-tulojännite ja laaja MPPT-toiminta-alue (160–1000 V) mahdollistavat joustavat paneelikytkennät ja pitkät ketjut. Käynnistysjännite on vain 180 V, mikä varmistaa energiantuoton alkavan jo pienemmälläkin panelimäärällä. Jokaisen MPP-seuraajan maksimivirta on 16 A, mikä takaa yhteensopivuuden myös tehokkaampien paneelien kanssa.

F2-sarjan inverterit on varustettu sekä WiFi- että Ethernet-yhteyksillä, ja niiden hallinta onnistuu helposti LEDVANCE RE -sovelluksen kautta. Käyttöliittymä on täysin suomenkielinen, mikä tekee käyttöönotosta ja valvonnasta vaivatonta. Ledvancen F2-sarjalle myönnettävä 10 vuoden tuotetakuu tuo turvaa ja varmuutta koko järjestelmän elinkaaren