LEDVANCE Floodlight Flex

LEDVANCE Floodlight Flex

Monipuolinen valonheitinvalikoima hyvin ankariin olosuhteisiin

LEDVANCEn uusi Floodlight Flex-­tuoteperhe on LEDVANCEn valikoiman kestävin ja monipuolisin LEDävalonheitinten tuoteperhe.

Floodlight Flex-LED-valonheitinmalleja löytyy 6 000 lm:n ­valovirrasta aina jopa 70 000 lm:iin asti. Floodlight Flex -valonheittimet ovat valmistettu erikoisalumiinista ja ne ovat myös pulverimaalattu kahdesti harmaaksi (väri RAL9006), jonka ansiosta valonheittimien korroosionestoluokka on jopa C5. Korkea korroosion kestävyys tekee valonheittimistä ideaaleja esimerkiksi rannikoilla olevien alueiden valaisemiseen. 

LED-valonheittimien valikoimassa erilaisia valojakoja

Valikoimasta löytyy tutut asymmetriset ja pyörösymmetriset valonjaot, mutta ­niiden ­lisäksi LED-valonheitintuoteperheen suurtehoisempien malleille on tuotu uudet valonjakovaihtoehdot. Uusi 20° pyörösymmetrinen­ valonjako mahdollistaa heittimien käyttämisen entistäkin korkeammissa pylväissä ja 60° x 110° on omiaan urheilukenttien valaistuksessa. Floodlight Flexin mukana ei toimiteta liitoskaapelia, vaan valonheittimen kytkeminen tapahtuu kahdella ruuvilla avattavassa­ kytkentätilassa. 


Valonheittimet ovat varustettu kahdella tai kolmella läpivientireijällä, niiden mukana toimitetaan kaksi läpivientiholkkia ja kytkentätilasta löytyvä jousiliitin. Nämä mahdollistavat valaisimien ketjuttamisen. Kytkentätilasta löytyy myös neliportainen potentiometri, jolla voidaan valita LED-valonheittimelle sopiva valovirta.­ Floodlight Flex valaisimissa on myös huohotinventtiili, joka poistaa kosteutta ­valonheittimien sisältä sekä uusi design rungon ­läpäisevillä reijillä estää seisovan veden kertymisen valonheittimen päälle. DALI-valonheittimissä on uusi DALI-virtalähde, joka ­tukee D4i-teknologiaa.

Tärkeimmät tekniset tiedot: 

•    Valovirta: 6000 lm - 70000 lm
•    Värilämpötila: 2200 K,  3000 K, 4000 K , CRI>80
•    Teho: 80 – 450 W
•    Valotehokkuus: jopa 160 lm/W
•    Avauskulma: SYM 20° / 30° / 60°, ASYM 45°x140° / 55°x120° / 60°x110°
•    Saatavana ON/OFF- ja DALI-2 D4i -mallit
•    Kotelointiluokka: IP66 ja IK08
•    Keskimääräinen käyttöikä: 120 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
•    Käyttöympäristön lämpötila: -30…+50 C
•    Takuu: 5 vuotta
•    Sertifikaatit: CE, ENEC, D-merkintä

Sähkönumerot alkaen: 45 320 05...

 

Teksti ja kuva: