High Bay Gen5 – Teollisuusvalaisin vaativiin kohteisiin
Luotettava design, ensiluokkainen suorituskyky
Uusi HIGH BAY GEN 5 saattaa ensi silmäyksellä näyttää paljon edeltäjältään, mutta tarkemmin tutkittuna sen sisällä on tapahtunut paljon muutoksia. Valaisimet tarjoavat nyt mullistavaa suorituskykyä ja sisältävät useita innovatiivisia ominaisuuksia. Tämä tekee niistä entistä luotettavamman ja asennusystävällisemmän vaihtoehdon teollisiin kohteisiin, joissa tarvitaan valovoimaista ja energiatehokasta valaistusratkaisua.
High Bay Gen5 – Monipuolinen ja tehokas teollisuusvalaisin
+ ERITTÄIN ENERGIATEHOKAS jopa 181 lm/W
+ MONIKÄYTTÖINEN valittavan valovirran, himmennettävän ON/OFF- ja DALI-2 -mallien ansiosta
+ MULTI LUMEN valovirta valittavissa sopivaksi tarpeen mukaan jopa 36 200 lm asti
+ PITKÄ KÄYTTÖIKÄ 120 000 h @ L70/B50 (25 °C)
+ PAREMPI YLIJÄNNITESUOJAUS jopa 6 kV (L - N) ja 6 kV (L/N - PE)
+ TURVAVALAISTUSVALMIUS DALI-2 malleissa on keskusakustoyhteensopivuus
+ ERITTÄIN LUJA IP66/IK10 vaativiin käyttöympäristöihin
HIGH BAY GEN 5 -valaisimen neljä tärkeintä ominaisuutta
- MULTI LUMEN-liukukytkin löytyy tiiviin kierrekorkin alta, jotta IP66-luokitus täytyy
- Runko: alumiinia
- Linssit: polykarbonaattia (PC)
- Ripustuskoukku mukana
Säädä ja käytä High Bay Multi Lumenilla
Uuden MULTI LUMEN -ominaisuuden ansiosta valovirta voidaan valita kahdesta eri tasosta ennen asennusta tarpeen mukaiseksi ja sillä taataan optimaalinen valaistus moniin eri käyttökohteisiin. Tämä vähentää myös tuotevalinnan monimutkaisuutta, koska vähemmän tuotteita kattaa nyt koko valovirta-alueen ja vastaa siten urakoitsijoiden tarpeisiin.
Floodlight Gen4 – Teollisuusvalaisin ulkokäyttöön
Valonheittimien uusi sukupolvi - Parannetut ominaisuudet, kestävä suorituskyky
C4-korroosioluokka, vesitiiviit läpiviennit, ja säädettävä valovirta tekevät FLOODLIGHT GEN 4 -valonheittimistä ihanteellisen teollisuusvalaisimen ulkotilojen valaisemiseen. Pitkäikäinen suorituskyky takaa luotettavan valaistuksen, jopa ankarissakin sääolosuhteissa.
Valovirtasäätö: Valitse helposti suuri tai pieni valovirta käyttämällä kuvun alta löytyvää liu- kukytkintä. Silikoni suoja varmistaa valaisimen vesitiiviyden.
Vesitiivis läpivienti: Integroitu läpivienti ja sen silikonirengas estävät veden pääsyn kaapeliapitkin valaisimeen, ja takaavat kestävän vedonpoiston.
Pitkäikäinen suorituskyky:Huohotintulppa sili- konirenkaalla estää veden kertymisen valaisimen sisälle ja poistaa kondenssive- den, suojaten elektro- nisia komponentteja ja pidentäen valaisi- mien käyttöikää.
Floodlight Gen4 Sensor – Älykäs teollisuusvalaisin liiketunnistimella
FLOODLIGHT GEN 4 SENSOR - valonheittimien perhe esittäytyy uudella muotoilulla ja innovatiivisella ominaisuudella: automaattinen himmennys, kun liikettä ei havaita. Tämä ympäristöystävällinen ominaisuus vähentää valosaastetta himmentämällä valoa silloin, kun sitä ei tarvita.
Multi Lumen -ominaisuus – Joustavuutta teollisuusvalaisimiin
Uuden MULTI LUMEN -ominaisuutemme ansiosta valovirran taso voidaan valita kahdesta eri tasosta ennen asennusta tarpeen mukaiseksi. Tämä vä- hentää tuotevalinnan monimutkaisuutta, koska vähemmän tuotteita kattaa nyt koko valovirta-alueen ja vastaa urakoitsijoiden tarpeisiin. Yksinkertainen kahden tason säätö tehdään liukukytkimellä valaisimesta.
Edut:
- Yksinkertaistettu tuotevalikoima
- Joustava säätö tarpeen mukaiseksi ennen asennusta
- Helppo käyttää
- Luotettava laatu