LEDVANCE HQL LED FILAMENT VALUE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen LED-ratkaisun purkauslamppujen tilalle. Huurrettu lasikupu tekee lampusta täysin ympärisäteilevän ja sen ansiosta se soveltuu erinomaisesti erilaisiin ulkovalaisimiin hyödyntäen valaisimessa olevia heijastimia ja siten pitää valaisimen valonjaon lähes identtisenä. Lamppujen koko ja paino on todella lähellä alkuperäisten purkauslamppujen mittoja, joten vanhan valaisimen käyttäminen on helppoa. HQL LED-lamppuja voidaan käyttää sekä kuristimen kanssa, että ilman, joten se helpottaa myös huoltoa. Korvattaessa monimetalli- (HCI/HQI) tai suurpainenatriumlamppu (NAV) tulee vähintään valaisimissa olevat sytytinlaitteet ohittaa.
Tärkeimmät tekniset tiedot:
- Valovirta 1800 - 9000 lm (vastaa HQL 250 W)
- Kanta: E27- sekä E40-mallit
- Käyttö: Kuristin (CCG) tai 230 V (AC)
- Värilämpötila: 2700 K sekä 4000 K
- Teho: 13-60 W
- Valotehokkuus: jopa 135 lm/W
- Energiatehokkuusluokka: D
- Käyttöympäristön lämpötila: -20…+50 C
- Käyttöikä: 25 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
- Takuu: 3 vuotta
- Kotelointiluokka: IP65