LEDVANCE LED TUBE T5 HF PERFORMANCE -tuoteperheestä löydät pitkäikäisen, energiatehokkaan ja sirpalesuojatun LED-vaihtoehdon poistuvien T5-loistelamppujen tilalle.
High Efficiency-tuoteperheestä on saatavilla 14 W – 35 W loisteputken korvaajia 600 mm, 900 mm, 1200 mm ja 1500 mm pituisina malleina.
High Output-tuoteperheestä on saatavilla 49 W -80 W loisteputken korvaajia 1200 mm ja 1500 mm pituisina malleina. T5 LED-valoputkien valotehokkuus on jopa 155 lm/W.
LEDVANCE T5 HF LED-valoputken voi asentaa suoraan vanhan loistelampun tilalle, kun liitäntälaitteen yhteensopivuus on tarkastettu. Tällä tavalla päivittäminen lediin onkin nopeaa ja helppoa eikä vaihtamiseen kulu paljoa aikaa. Käytä kätevää TubeFinder-työkalua, jolla löydät perinteiselle lampulle oikean LED-vaihtoehdon ja samalla tarkistat liitäntälaitteen yhteensopivuuden helposti.
Käyttöympäristön lämpötila: -20…+45 C. T5 LED TUBE HF Performance -valoputkien käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C) ja niille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Tutustu tuotteisiin Sonepar Shopissa