LEDVANCE Low Bay Flex on kattava ratkaisu korkeisiin tiloihin

LEDVANCE Low Bay Flex on kattava ratkaisu korkeisiin tiloihin

LEDVANCE LOW BAY FLEX avoimet teollisuusvalaisimet tekevät vaikutuksen helpolla asennettavuudellaan, jopa 160 lm/W:n valotehokkuudellaan ja jopa 100 000 tunnin käyttöiällään.

Low Bay Flex on teollisessa ympäristössä T8 ja T5-loisteputkien erinomainen korvaaja

Nyt uutuuksina entistäkin suurempi jopa 22 000 lm:n valovirta sekä neljä eri avauskulmavaihtoehtoa, joiden ansiosta valaisin soveltuu erinomaisesti erilaisten teollisuuden tilojen tai myymälöiden valaisemiseen.

Low Bay Flex -valaisinperhe korvaakin helposti perinteiset T8- ja T5-loistelamppuvalaisimet vastaavilla valovirroilla ja pituuksilla.  Nyt uutta on myös suuremmat tehot (jopa 140W), joiden ansiosta voidaan korvata myös käytössä olleet purkauslamppuvalaisimien valovirrat. Näin tuoteperheestä löytyykin entistä helpommin ja entistä laajemmin energiatehokas ratkaisu nykyisten valaisinten tilalle.

Valaisimista voidaan myös jatkossa tehdä pallonkestävät Ball Proof-mallit, lisäämällä valaisimeen mekaaninen pallosuojaverkko. Näin valaisimet soveltuvatkin erinomaisesti sisäurheilutilojen valaistukseen ja ne ovat sertifioituja DIN 18032-3 ja DIN 57710-13 mukaisesti.

Helppo asentaa ja huoltaa

Low Bay Flex -valaisimia on saatavana 1200 ja 1500 mm:n pituisina ja niiden valovirrat ovat

  • 6510 lm,
  • 11315 lm,
  • 16800 lm ja nyt myös
  • 22000lm.

Valaisimen värilämpötila on neutraali 4000 K. ON/OFF-mallit ovat 5-napaisesti läpijohdotettuja (5×2,5 mm) ja DALI-mallit ovat 7-napaisesti läpijohdotettuja (7×2,5 mm).

Valaisimen päädyt saa helposti auki ilman työkaluja, ja vedonpoisto on nopea ja helppo toteuttaa nippusiteellä kiinteään kiinnityspisteeseen (nippuside ei sis. pakkaukseen). Valaisimiin on saatavilla lisäosana kallistettavat kulmakannakkeet esimerkiksi seinäasennusta varten. Lisäksi valaisin on mahdollista ripustaa lisätarvikkeen avulla, jossa vaijerien pituus on jopa 5 metriä.

ENEC-sertifioidut sisävalaisimet

LEDVANCE Low Bay -valaisimet soveltuvat käytettäväksi sisätiloissa -25 °C … +50 °C lämpötilassa, ne ovat IP23- ja IK08-luokiteltuja, ja niille on myös myönnetty ENEC-sertifikaatti. Valaisimien keskimääräinen käyttöikä on 100 000 tuntia (L80/B10 @ +25 °C) ja koko tuoteperheelle myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

 

Tutustu tuotteisiin Sonepar Shopissa

Teksti ja kuvat: