LEDVANCE Renewables: aurinkosähköä kirkkaampaan ja vihreämpään tulevaisuuteen

LEDVANCE Renewables: aurinkosähköä kirkkaampaan ja vihreämpään tulevaisuuteen

Intohimona valo, inspiraationa auringonvalo 

  
Tavoitteena tuoda valoa ihmisten elämään ja edistää yhteistä matkaa kohti nollapäästöjä. Valjastamalla auringonvalon Ledvance mahdollistaan asiakkailleen oman puhtaan energiantuotannon, vähentämällä riippuvuutta perinteisistä energialähteistä ja minimoimalla vaikutuksemme ympäristöön. LEDVANCE tarjoaa ainutlaatuisen ratkaisun aurinkosähköjärjestelmiin, joka kattaa energiantuotannon, energian varastoinnin, energian käytön ja integraation sähköverkkoon.

LEDVANCE Renewables on kattava aurinkosähköjärjestelmä. Ratkaisut integroivat saumattomasti aurinkopaneelit, invertterit ja akut, niin asuin- kuin liikekiinteistöjenkin tarpeisiin. LEDVANCE tarjoaa myös teknistä tukea auttaakseen kaikissa kysymyksissä liittyen aurinkosähköratkaisuihin, aina konsultoinnista ja aurinkosähköjärjestelmien toimituksesta suorituskyvyn ja energianvalvonnan kautta tekniseen tukeen. 

Aurinkopaneelit osana aurinkosähköjärjestelmää

LEDVANCE aurinkopaneelivalikoimasta löydät kiinteistöösi varmasti sopivan aurinkopaneelin. LEDVANCE aurinkopaneelivalikoimasta löydät paneelit 420 Wp huipputehosta aina 690 Wp huipputehoon saakka. Tehoalueelta löydät niin N-tyypin kuin P-tyypinkin paneelit kolmella eri värivaihtoehdolla. Kaikki LEDVANCE aurinkopaneelien kennot ovat puolitettuja yksikidekennoja. Valittavissa Monofacial sekä lasi/lasi Bi-Facial mallit.

  • Asuinkäyttöön tarkoitetut aurinkopaneelit ovat kooltaan alle 2 m², näin ne sopivat erinomaisesti asuinrakennusten katoille. Tuoteperhe on jaoteltu Superior Class ja Performance Class- tuoteluokkiin. 

  • Superior Class -paneelit ovat kaksipuoleisia Bi-Facial versioita sekä ovat varustettu N-tyypin kennoilla. Näin ne yltävät näin jopa 22,30 %:n hyötysuhteeseen.  Asuinkäytön Superior class -valikoimasta löydät paneeleita 420 Wp huipputehosta 445 Wp huipputehoon. Superior Class -paneeleissa on 25 vuoden tuotetakuu sekä 30 vuoden tehontuottotakuu.


  • Performance Class -paneelit ovat varustettu N-tyypin kennoilla ja yltävät näin jopa 22,53 %:n hyötysuhteeseen.  Asuinkäytön Performance Class -valikoimasta löydät paneeleita 420 Wp huipputehosta 440 Wp huipputehoon. Performance Class -paneeleissa on 15 vuoden tuotetakuu sekä 30 vuoden tehontuottotakuu. 

  • Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut aurinkopaneelit ovat kooltaan yli 2 m², näin ne sopivat erinomaisesti esimerkiksi hallien katoille tai maa-alueille. Tuoteperhe on jaoteltu Superior Class-, Performance Class- ja Value Class -tuoteluokkiin. 

  • Superior Class -paneelit ovat kaksipuoleisia Bi-Facial versioita sekä ovat varustettu N- tai P-tyypin kennoilla. Näin ne yltävät näin jopa 22,84 %:n hyötysuhteeseen.  Kaupallisen käytön Superior class -valikoimasta löydät paneeleita 470 Wp huipputehosta 690 Wp huipputehoon. Superior Class -paneeleissa on 25 vuoden tuotetakuu sekä 30 vuoden tehontuottotakuu. 
     

  • Performance Class -paneelit ovat varustettu N-tyypin kennoilla ja yltävät näin jopa 22,45 %:n hyötysuhteeseen. Kaupallisen käytön Performance Class -valikoimasta löydät paneeleita 470 Wp huipputehosta 580 Wp huipputehoon. Performance Class -paneeleissa on 15 vuoden tuotetakuu sekä 30 vuoden tehontuottotakuu. 

  • Value Class -paneelit ovat varustettu P-tyypin kennoilla ja yltävät näin jopa 21,37 %:n hyötysuhteeseen. Kaupallisen käytön Value Class -valikoimasta löydät paneeleita 460 Wp huipputehosta 660 Wp huipputehoon. Value Class -paneeleissa on 12 vuoden tuotetakuu sekä 25 vuoden tehontuottotakuu. 

 

 

 
Invertterit aurinkosähköjärjestelmän ohjaukseen

LEDVANCE invertterivalikoima pitää sisällään kattavan valikoiman kolmivaiheisia verkko- ja hybridi-inverttereitä. Invertterit on luokiteltu tuttuihin Performance Class- ja Value Class -tuoteluokkiin. Kummastakin tuoteluokasta löytyy kolmivaiheisia inverttereitä aina 3 kW:n tehosta jopa 110 kW:n tehoon asti. LEDVANCE akkujärjestelmän kanssa käytettäviä hybridi-inverttereitä löytyy aina 10 kW:n tehoon asti Performance Class -luokassa ja Value Class -luokassa 50 kW:n tehoon asti. Inverttereihin on integroitu DC-kytkin ja ne ovat myös varustettu valokaarivikasuojalla (AFCI). LEDVANCE inverttereiden mukana toimitetaan dataloggeri, johon saa yhteyden helposti joko WiFi- tai Ethernet-yhteyden avulla. Inverttereiden käyttöönotto ja toiminnan seuranta tapahtuu saman yhteyden avulla sekä LEDVANCE Renewables -sovelluksella. Sovelluksesta näkee selkeästi ja nopeasti järjestelmän tilan. 

 
Akustot täydentämään aurinkosähköjärjestelmää

LEDVANCEltä on myös saatavissa LEDVANCE aurinkosähköjärjestelmään soveltuvia akkuja, joihin voidaan ladata päivän aikana tuotettu sähköenergia ja käyttää energia sieltä kun sitä eniten tarvitaan. Akku toimii samalla myös varavirtalähteenä sähkökatkon sattuessa. LEDVANCEn akkujärjestelmä koostuu noin 4 kWh:n kokoisista akkumoduuleista ja erikseen tilattavasta varustepaketista, joka sisältää akunhallintayksikön (BMS). Akunhallintayksikkö asetetaan yhden akkunipun päälle ja se varmistaa siihen kytkettyjen akkujen luotettavan toiminnan ja varaustason. Akustoa on helppo laajentaa pinoamalla akkumoduuleita päällekkäin. Yhteen akkupinoon voidaan pinota enimmillään kuusi akkumoduulia, jolloin yhden akkupinon kokonaiskapasiteetti on jopa yli 23 kWh. Mikäli sekään ei riitä, akkupinoja voidaan kytkeä myös kahdeksan rinnan. 

Teksti ja kuvat: