LEDVANCE SPOT COMBO - kohdevalaisimet

LEDVANCE SPOT COMBO - kohdevalaisimet

SPOT COMBO – monipuolinen uppoasennettava kohdevalaisin

SPOT COMBO -tuoteperheestä löytyy erittäin monipuoliset uppoasennettavat kohdevalaisimet PowerSelect-ominaisuudella sekä valittavalla värilämpötilalla. Kun kahdella valaisimella voit saada kaiken. Erittäin laajan koristekehysvalikoiman ansiosta Spot Combo -kohdevalaisimesta saat muokattua aina kohteeseesi sopivan valaisimen, käytännössä riittää kun valitset suunnattavan tai kiinteän valaisimen ja loppu sujuu kuin tanssi.

SPOT COMBO – tekniset tiedot kohdevalaisimelle

  • Valovirta: 350 – 600 lm
  • Värilämpötila: 2700 / 3000 / 4000 K , CRI90
  • Teho: 3,6 / 5,5 W
  • Valotehokkuus: jopa 111 lm/W
  • Avauskulma: 60 D
  • Himmennettävä: Ei
  • Mitat (Halkaisija/korkeus): 81,5 x 48 mm
  • Upotusreijän halkaisja: 68 mm
  • Kotelointiluokka: IP65/IP20 ja IK03
  • Keskimääräinen käyttöikä: 50 000 tuntia (L70/B50 +25 C)
  • Käyttöympäristön lämpötila: -20…+40 C
  • Takuu: 5 vuotta

 

Tutustu tuotteisiin Sonepar Shopissa

Teksti ja kuvat: