On muutoksen aika
Olipa kyse teollisuuden kohteesta, toimistosta, varastosta tai muusta kohteesta, LEDVANCE LED-valoputket tekevät vaihtamisesta entistäkin helpompaa.
LEDVANCEN kattava LEDVANCE T8 LED TUBE –valikoimassa valinta on tehty helpoksi. SUPERIOR- sekä PERFORMANCE CLASS LED-valoputkissa on nyt MULTI LUMEN -valintakytkin valoputken päässä ja sen avulla LED-valoputken valovirta voidaan valita paikan päällä sopivaksi. Nyt entistä monipuolisempi T8 EM LED-valoputkivalikoima on jaettu LEDVANCE-valaisimistakin tuttuun kolmeen tuoteluokkaan:
SUPERIOR CLASS, PERFORMANCE CLASS ja VALUE CLASS.
Kaikkia malleja on saatavana 3000, 4000 ja 6500K värilämpötiloilla. SUPERIOR CLASS tuotteiden takuu on entistä pidempi ja kattaakin jatkossa jopa 7 vuotta. Lisäksi SUPERIOR CLASS -tuoteperhe sisältää myös CRI90 -mallit sekä 4000K että 6500K värisävyistä. Kaikki T8 LED-valoputkivalikoiman tuotteet ovat valmistettu lasista. SUPERIOR CLASS ja PERFORMANCE CLASS -mallit ovat lisäksi myös sirpalesuojattuja.
Superior class
- UUTTA: MULTI LUMEN -valovirranvalinta LED-valoputkessa – ei enää Ultra Output ja normaali malleja vaan kaikki yhdessä ja samassa
- UUTTA: jopa 185 lm/W
- UUTTA: takuu jopa 7 vuotta
- UUTTA: käyttöikä 100 000 h
Performance class
- UUTTA: MULTI LUMEN -valovirranvalinta – oletuksena täysi valovirta
- UUTTA: jopa 160 lm/W
- UUTTA: takuu jopa 5 vuotta
- Käyttöikä 75 000 h
Value class / Value ultra output class
- UUTTA: Ultra Output jopa 3500 lm
- UUTTA: uusia malleja 15 W, 30 W, 38 W tilalle
- UUTTA: Takuu jopa 3 vuotta
- Käyttöikä 50 000 h
Kaikki LEDVANCE T8 LED-valoputket toimivat sarjakytkennässä (Tandem) eli LED-valoputkia voidaan käyttää vanhoissa valaisimissa, joissa on ollut yksi kuristin kahta 15 W, 18 W, 16 W tai 30 W:n T8-loistelamppua kohden.
Käytettäessä LED-valoputkia elektronisten liitäntälaitteiden kanssa tulee valita HF- tai UN-tyypin LED-valoputki. EM-tyyppisiä valoputkia voidaan käyttää liitäntälaitteella varustetussa valaisimessa vain mikäli alkuperäinen liitäntälaite ohitetaan.
Nopea takaisinmaksu
Perinteisiin loisteputkiin verrattuna LEDVANCE LED TUBE -valoputket säästävät energiaa jopa 70 %, ja jopa 100 000 tunnin käyttöiän ansiosta niiden huolto- ja käyttökustannukset ovat edulliset. Useimmissa tapauksissa vaihto voidaan tehdä valitsemalla sopiva jälkiasennusratkaisu. Kaikki tämä mahdollistaa nopean takaisinmaksun, parhaimmillaan jo neljässä kuukaudessa – ja tämän jälkeen käyttö on silkkaa säästöä.
Tutustu myös LED-valoputken valintaa helpottavaan verkkotyökaluun osoitteessa tubefinder.ledvance.com/fi