Sään- ja iskunkestävä Legrand Plexo3 -kotelo on äärimmäisen helppo ja nopea asentaa sekä turvallinen käyttää sähköistysprojektissa ja erilaisissa kokoonpanoissa. IP65-luokiteltu ja UV-suojattu uutuuskotelo ei säikähdä paahtavaa kuumuutta, kosteutta tai piiskaavaa sadetta missään olomuodoissa. Valikoimassa on 11 pinta-asennettavaa kotelokokoa ja kaikki lisätarvikkeet.
Modulaarinen ja asennusystävällinen
Legrand Plexo3-kotelon sisällä on runsaasti tilaa, joten rajoituksia johdotuksille ei ole. Johdotus voi kulkea ylhäältä tai alhaalta, sillä ovi ja kotelo ovat täysin käännettävissä. Optimoidut kaapelien kulkureitit auttavat pitämään johdotukset siistinä. Kaapelien reitittäminen erilaisiin kokoonpanoihin on sujuvaa, lisäksi laajennusosa kotelon sivussa mahdollistaa erilaisten pistorasioiden käytön. Vain mielikuvitus on rajana kokoonpanoissa.
Maksimaalinen joustavuus
Liitäntäsarjan avulla kaapelit asennettavissa vaaka- tai pystysuoraan monitoimiholkin ja kotelon tai kahden kotelon väliin IP65-suojaus säilyttäen. Soveltuu 12- ja 18-moduulin Plexo3-koteloihin, joissa käytetään liitäntäsarjaa. Varustettavissa Legrandin ohjauskojeilla ja lisävarusteilla.
Laaja valikoima lisävarusteita
Kotelon varustelu sujuu näppärästi Legrandin moduulikomponenteilla. Plexo3-kotelon ylä- ja alaosaan on asennettavissa erikokoisia, suoraan lävistettäviä ISO-kalvotiivisteitä. Kaapeliläpiviennit voidaan varustaa tarpeiden mukaan. Lisävarusteiden valikoimasta löytyy myös avainlukko, saranat kotelon takaosan ja kannen yhdistämiseen, peitelevyt ja paljon muuta.
Lisätietoja: