Legrandin yksi- ja kolmivaiheiset UPS-ratkaisut tarjoavat keskeytymätöntä virransyöttöä kaikkiin tarpeisiin. Legrandin UPS-laitteet saat asennettuina, käyttöönotettuina ja huoltopalveluineen. Legrandin laaja valikoima ja järjestelmien vertaansa vailla oleva suorituskyky, teho, varakäyntiaika sekä hyötysuhde takaavat kriittisten järjestelmien parhaan turvallisuuden.
UPS-laitteilla keskeytymätön virransyöttö
Eurooppalaisen UPS-valmistajan varavoimajärjestelmät varmistavat keskeytymättömän virransyötön kaikissa olosuhteissa. Avaimet käteen -ratkaisu, jokaisen yksikön perusteellinen testaus sekä kattava maailmanlaajuinen huoltoverkosto tarjoavat lisäturvaa asiakkaittesi liiketoimintaan. Kriittiset järjestelmät, tiedot ja prosessit, kaikki pysyvät turvassa. Sään ääri-ilmiöiden yleistyessä ja rasittaessa sähkönjakelua Legrandin UPS-ratkaisuilla liiketoiminta ei jää sattuman varaan.
Ratkaisut kaikkiin tarpeisiin
Yksivaiheiset UPS-laitteet tarjoavat täydellisen suojan laitteistolle, erinomaisen hinta-laatusuhteen sekä kestävän investoinnin. Ne ovat kompakteja, helppoja asentaa ja konfiguroida. Kolmivaiheisten UPS-laitteiden muuntajien tekniikka takaa laadukkaan energiantuotannon jopa 96 %:n hyötysuhteella. Innovatiivinen latausjärjestelmä pidentää akkujen käyttöikää jopa 50 prosenttia.
Legrandin UPS-ratkaisuilla optimoit sähkönjakelun huippuunsa. Esimerkiksi kolmivaiheinen Keor MOD on ihanteellinen ratkaisu kriittisiin tietokonekeskuksiin. Muuntaja tuottaa nimellistehoa 25–250 kW, ja jokainen yksikkö voidaan kytkeä rinnakkain samanlaisiin tai erilaisiin yksiköihin aina 600 kW asti.
Varavirtajärjestelmien lisäksi Legrand tarjoaa kattavan valikoiman helposti asennettavia ja skaalattavia virtakiskoja sekä kuivamuuntajat nopealla toimituksella. Legrandin kiinteistön sähkönjakelun asiantuntijat toimivat tarvittaessa projektisi tukena ja auttavat parhaiden ratkaisujen löytämisessä.
Lisätietoja: