LIMENTE LUXA -välitilasetti on helppokäyttöinen valaistus- ja pistorasiaratkaisu keittiöön. Yhdellä tuotekoodilla tilattava setti sisältää sekä valaisimen että pistorasian, ja se on saatavilla kolmessa tyylikkäässä sävyssä: valkoisena, mustana ja alumiinisena.
Tyylikäs ja tehokas valaistus
Setin Luxor-profiilivalaisin tarjoaa tasaisen ja tehokkaan työskentelyvalon. Se voidaan asentaa molemmin puolin LUXA-pistorasiaa tai vain toiselle puolen, sillä molemmissa päissä oleva virransyöttöjohto mahdollistaa käytön joko kahdessa erillisessä osassa tai täysimittaisena (2 m). Valaisin on lyhennettävissä välillä 0–200 cm, jolloin se voidaan mukauttaa keittiön tarpeisiin.
Valaisinta voidaan ohjata suoraan pistorasiasta ilman erillistä ohjausjärjestelmää. Valaisin on saatavilla kahdessa eri värilämpötilassa: 3000 K (lämpimän valkoinen, 1380 lm/m, 115 lm/W) tai 4000 K (neutraali valkoinen, 1512 lm/m, 126 lm/W), joten keittiöön saa juuri oikean tunnelman ja valaistustehon.
Käytännöllinen pistorasia ja lisäominaisuudet
LIMENTE LUXA -pistorasia on suunniteltu moderniin keittiöön, ja sen enimmäisvirransyöttö on 16 A. Pistorasian syöttö voidaan ketjuttaa toiselle pistorasialle suoraan syöttöliittimestä, ja tarvittaessa sen kaapelointia voi jatkaa jopa 6 metriin lisävarusteena saatavalla 3 metrin jatkojohdolla.
Viimeistellyt yksityiskohdat
Kaapelikouru, valaisinprofiilit ja led-nauha voidaan katkaista haluttuun mittaan ja kiinnittää mukana tulevilla kiinnikkeillä. Led-nauha asennetaan helposti painamalla se profiiliin, ja virransyöttö kytketään pikaliittimillä.
Helppo ja nopea asennus
LIMENTE Välitilasetin asentaminen on vaivatonta mukana tulevien kiinnikkeiden ja tarvikkeiden ansiosta. Sähkösyöttö (240 V) voidaan tuoda uudesta tai olemassa olevasta syöttökaapelista. Pistorasia asennetaan kulmaan kahden kiinteän, palamattoman pinnan väliin, ja kiinnitys tapahtuu ruuvien avulla. Asennuksen yhteydessä sekä pistorasiat, kytkin että led-valaisimien virransyöttö saadaan yhdellä kertaa paikoilleen.
LIMENTE-välitilasetti on käytännöllinen ja helppo tapa tuoda keittiöön moderni ja toimiva valaistusratkaisu.