Matalarakenteiset pöytätasoon upotettavat pistorasiat – IP54
DESK-2 ja DESK-2 USB -tasopistorasiat ovat matalarakenteisia ja helposti asennettavia pistorasioita, jotka on suunniteltu asennettavaksi pöytätasoon. Ne sopivat käytettäväksi kotona, toimistolla tai muissa julkisissa tiloissa.
Pistorasiat liitetään pistotulpalla, joten ne voidaan asentaa myös irtokalusteisiin kuten pöytiin, sohviin tai hyllyihin. Matala rakenne ja pieni kaulus tekevät niistä huomaamattoman näköisiä. Suljettuna pinta on tasainen ja suojaa roiskevedeltä (IP54).
Tasopistorasioiden valikoimasta on saatavilla myös erityisesti kapeisiin tiloihin tarkoitettu MONO-1 (1x schuko) sekä MONO-2 (2 x schuko). Molemmista on saatavilla myös USB-versiot. MONO-pistorasiat ovat nekin saatavilla .
- Kaksi eri mallia: DESK-2 (2 x schuko) ja DESK-2 USB A+C (1 x schuko + A/C-USB-portit)
- Laaja värivalikoima: rst, shamppanja, harjattu kulta, pronssi, tina, valkoinen, musta ja kupari
- Matala asennussyvyys (42,5 mm)
- Helppo asentaa päältäpäin
- Liukuva suojakansi
- Pistotulppaliitäntä
- IP54