LIT by Cardi Rusko-ulkoseinävalaisimet

LIT by Cardi Rusko-ulkoseinävalaisimet

Joko olet tutustunut Soneparin oman valaistussarjan – LIT by Cardin – Ruskoon? Tuoteperheeseen kuuluu ulkovalaisimia niin seinälle, pihaan kuin pylvään päähän. Kaikki Rusko-tuotteet ovat saman värisiä (RAL9005), joten näillä tuotteilla on helppo luoda yhteneväinen valaistus koko piha-alueelle.

Rusko-seinävalaisimet ovat sylinterin muotoisia ja niitä on saatavilla kahdessa eri koossa. Pienempi  on halkaisijaltaan 90 mm ja isompi 120 mm. Molempia kokoja on saatavilla sekä alavalolla että ylä/alavalolla.

Kuten LIT by Cardin valaisimet yleensäkin, myös Rusko on helppoasenteinen koska siinä on irrotettava asennuspohja. Mukana toimitetaan myös korokepalat pintakaapelointia varten.

Valaisimien värilämpötilan voi valita asennuksen yhteydessä DIP-kytkimellä hieman lämpimämmän 3000K tai viileämmän 4000K väliltä.

Kaikilla Rusko tuoteperheen tuotteilla on viiden vuoden takuu.

Rusko seinävalaisimet

  LiTbyCARDI – Seinävalaisin ulko – Rusko S A 1000lm 830/840 MU

 LiTbyCARDI – Seinävalaisin ulko – Rusko S A 500lm 830/840 MU

 LiTbyCARDI – Seinävalaisin ulko – Rusko S YA 2x1200lm 830/840 MU

 LiTbyCARDI –  Seinävalaisin ulko - Rusko S YA 2x500lm 830/840 MU

 

 

Teksti: Sonepar Suomi Oy
Kuva: LiT by Cardi