Titan on laadukas teollisuuteen soveltuva syväsäteilijä.
Titanin kiinteä asennuskaapeli on 1,5 metrin pituinen ja pakkauksen mukana toimitetaan ripustussilmukka. Valaisimen käyttöikä on 100 000h L70B50, se on IP65-kotelointiluokaltaan ja se voidaan asentaa tiloihin joiden ympäristön lämpötila on -40 - +50°C.
Valaisimen valoteho on valittavissa Dip-kytkimellä
- 16000lm
- 19200lm
- 24000lm
- 30000lm
sen tehokkuus on jopa 160 lm/W.
Värilämpötila valittavissa Dip-kytkimellä
- 4000K tai
- 5000K ja avauskulma on 90 astetta.
Titan valaisimelle myönnetään 5-vuoden takuu.