Kysyntä tehokkaille ratkaisuille latausinfrastruktuuriin ja energian varastointiin kasvaa maailman siirtyessä fossiilittomiin vaihtoehtoihin. Tiukkojen kestävyystavoitteiden ja teknologisen kehityksen myötä on yhä tärkeämpää, että käytössä on lujat ja kestävät järjestelmät. Melbye tarjoaa ratkaisun, joka vastaa näihin vaatimuksiin luoden vankan perustan tulevaisuuden laajennuksille ja jatkokehitykselle.
Melbye E-Foundation
E-Foundation on innovatiivinen, modulaarinen ja joustava ratkaisu, joka voidaan räätälöidä erilaisiin asennustarpeisiin. Järjestelmä perustuu FF- ja Ultima Connect -kaivoratkaisuihin sekä QA MultiDuct- kaapelinsuojakanavaan. Modulaarisen rakenteen ansiosta yksiköitä voidaan käsitellä manuaalisesti ilman nostinta ja asentaa perustyökaluilla, mikä tekee asennusprosessista nopean ja tarkan. Tämä myös pienentää kaivualueita ja minimoi töiden vaikutukset ympäristöön. Pitkäkestoisia betonivaluja tai raskaita nostoja ei tarvita. Tuotteilla on EPD:t.
- FF-kaivomme sijoitetaan jokaisen yksittäisen latauspisteen alle, jossa latausyksikön sovitinlevy ankkuroidaan kaivon kulmiin lisävakauden saavuttamiseksi. Kaivo on valmistettu 100 % kierrätetystä HDPE:stä (High Density Polyethylene) ja on testattu kestämään kuormia D400-luokkaan asti (40 tonnin pistekuorma).
- Ultima Connect on joustava kaivoratkaisu, joka on valmistettu lasikuituvahvisteisesta GRP-komposiitista (Glass Reinforced Polyester) ja testattu kestämään kuormia F900-luokkaan asti (90 tonnin pistekuorma). Tämä tekee siitä ihanteellisen raskaammille laitteille, kuten muuntajille tai energiavarastoille. Sovitinlevyjä voidaan konfiguroida eri tavoin, mikä yksinkertaistaa sekä asennusta että tulevia päivityksiä.
- QA MultiDuct on kaapelinsuojakanava, jonka lämmönhaihdutus on suunniteltu suureksi ja jonka avulla asennus voidaan tehdä ahtaisiin, mataliin asennussyvyyksiin. HDPE:stä valmistettuna sillä on korkea puristuslujuus ja se vaatii vain 30 cm pintamaan suojatäytön.