Älykkäämpiä systeemiratkaisuja infrallesi
Loputtomasti mahdollisuuksia
Melbye tarjoaa joustavan ja kattavan valikoiman kaivoja ja kanavia tulevaisuuden infrastruktuuria varten. Täysin betonittomat järjestelmäratkaisumme lisäävät joustavuutta - piirustuspöydältä valmiiseen asennukseen. Helppokäyttöisistä materiaaleista valmistettujen älykkäiden modulaaristen mallien ansiosta luodaan edellytykset ratkaisuille, jotka aiemmin olivat sekä kalliita että monimutkaisia.
Ultima Connect - kaivo, jota ei tarvitse valaa
Modulaarinen GRP:stä (lasikuituvahvisteinen komposiitti) valmistettu kaivo. Materiaali on testattu kuormituksille jopa F900:aan asti, ja se on erittäin vahva kaivo, jota voidaan käyttää kaikenlaisissa ympäristöissä.
Modulaarinen rakenne mahdollistaa nopean, sujuvan ja riskittömän asennuksen. Toimitetaan litteästi pakattuna kuormalavalle ja kootaan helposti, täysin käsin, paikan päällä.

MultiDuct- 25 % enemmän kaapelikapasiteettia
Monikanavaiset kaapelinsuojakanavamme ovat ihanteellisia ahtaisiin tiloihin ja nopeisiin käyttöönottoihin. MultiDuct on kierrätetystä HDPE:stä (High Density Polyethylene) valmistettu monilokeroinen kanavisto, joka toimitetaan 1 metrin osissa. Moduuleja on saatavana eri tilavuuksia, ja ne on helppo koota klikkausjärjestelmän avulla.
Rakenne mahdollistaa matalamman asennussyvyyden ja kapeammat kaivannot, mikä lyhentää asennusaikaa. Moduulijärjestelmä mahdollistaa myös kaivannon pinnan täyttämisen samalla, kun se asennetaan, mikä yhdessä lyhentää asennusaikaa ja alentaa merkittävästi työvoimakustannuksia.