MILWAUKEEn innovatiiviset henkilönsuojainratkaisut työmaille parantavat käyttäjän turvallisuutta ja tuottavuutta
Tiesithän, että MILWAUKEElta löytyy nykyisin myös laaja valikoima henkilönsuojaimia? MILWAUKEE® haluaa tarjota loppukäyttäjilleen kestäviä ja työmaan standardeja noudattavia henkilönsuojaimia kaikkiin työvaiheisiin. Valikoimasta löydät suojalasit, suojakäsineet, suojakypärät, huomioliivit, kuulonsuojaimet, polvisuojat, työkalukiinnittimet ja työvaatteet.
HI-DEX viiltosuojakäsineet – CUT B & C
Käyttäjät tarvitsevat käsineitä, joissa on korkea viiltosuojaus ja erinomainen joustavuus, ja tämä malli tarjoaa juuri nämä ominaisuudet. 18 GG -langasta ja PU-pinnoitteesta valmistettu käsine mahdollistaa tehtävien suorittamisen helposti ja mukavasti samalla, kun se suojaa käyttäjää viiltovaurioilta.
Nitriilivahvike peukalon ja etusormen välillä lisää kestävyyttä ja johtaa lopulta pienempiin kustannuksiin ja jätemäärään. Kätevyyden lisäämiseksi käsineiden sormenpäissä on SMARTSWIPE™-teknologia, joten käyttäjä voi käyttää kosketusnäytöllisiä laitteita käsineiden kanssa.
Bolt 200 -suojakypärät ja -tarvikkeet
BOLT™ 200 -suojakypärät on valmistettu kestävästä Lexan™-materiaalista, joka tarjoaa ylivoimaisen iskunkestävyyden ja tarjoaa ensiluokkaista suojaa työmaan vaaroista riippumatta. Niissä on suojaava vaahtomuovi, joka jakaa paineen tasaisesti koko päähän iskukohdasta riippumatta. BOLT™ 200 -kypärän kompaktin muotoilun ansiosta sen säätäminen on erittäin mukavaa ja helppoa. Kypärän kokoa voidaan säätää 52 – 68 cm välillä. Suojakypärään voidaan myös liittää erilaisia tarvikkeita, jotka ovat yhteensopivia kypärän kanssa BOLT™-liitännän avulla.
Nämä kypärät täyttävät standardien EN 397 (tuuletusaukollinen malli ja umpimallinen) ja EN 12492 (tuuletusaukollinen malli) vaatimukset standardin EN 397 valinnaisten vaatimusten mukaisesti.
- -40 ̊C (tuuletusaukollinen + umpimallinen)
- 440 V AC (umpimallinen)
- LD (tuuletusaukollinen + umpimallinen)