Milwaukee laajentaa erikoistyökaluvalikoimaansa jälleen sähköverkon rakentamiseen

Milwaukee laajentaa erikoistyökaluvalikoimaansa jälleen sähköverkon rakentamiseen

Milwaukee® on jatkuvassa kehityksessä työkalujen käytettävyyden ja luotettavuuden parantamiseksi.  Erityisesti eri ammattiryhmille suunnatuille koneille on jatkuvaa tarvetta ja kysyntää. Samaan akkujärjestelmään (M12™ & M18™) suunnitellut koneet helpottavat työkalujen hankintaa entisestään.

 

Tällä kertaa esittelyssä on uusi Milwaukee® M18 HSFC125R hydraulinen kaapelien turvaleikkuri:

 

  • M18 HSFC125R-802C (4933492421)

  • Sähkönumero: 6442606

Kaapelien katkaisussa valinta tehdään yleensä helppouden, nopeuden ja turvallisuuden perusteella. Varsinkin etäkatkaisussa käytetyt ratkaisut ovat erikoisasemassa turvallisuutensa takia. 

Milwaukee® onkin nyt kehittänyt edeltäjäänsä M18 HCC75R-etäkäyttö leikkuriaan entisestään: M18 HSFC125R turvaleikkurilla pystyy katkaisemaan ⌀125 mm alumiini-, kupari- ja panssaroituja kaapeleita​. Leikkurissa on SWA (Steel Wire Armored) terät, joilla voidaan leikata armeerattuja kaapeleita turvallisesti.

Purku- ja saneerauskatkaisuissa ei leikkuuta saa tehdä ilman kaapelin jännitteettömäksi todentamista. Jos todentamista ei voida jostain syystä suorittaa, niin kaapelitykin tapaan, käyttäjä voi kaukosäätimen avulla käynnistää laitteen turvalliselta etäisyydeltä, mutta voi nyt myös keskeyttää ja avata terän halutessaan, jos työtehtävä sitä vaatii.

Suljetulla leikkuupäällä on taas helppo erottaa katkaistavat kaapelit, esimerkiksi kaivanteissa tai hyllyillä, jolloin terät eivät osu muihin kaapelointeihin. Leikkurissa on myös integroitu maadoituspiste valmiina, 180° astetta kääntyvä pää ja ONE-KEY™ teknologia sisäänrakennettua.

Kone soveltuu verkonrakentajille ja isojen kaapelien kanssa työskenteleville ja on todella mielenkiintoinen uudistus leikkurimarkkinoilla!

 

Teksti ja kuvat: