Sonepar on panostanut jo vuosia monipuoliseen työkaluvalikoimaan. Verkkokaupasta ja myymälöistämme löytyy monien eri valmistajien valikoimaa täydennettynä omalla Tradeforce-tuotteistollamme. Pystymmekin nyt tekemään yhdessä teidän kanssanne erilaisiin työtehtäviin soveltuvia työkalulaukkuja työkaluineen. Työturvatuotteistollamme voidaan sisältö täydentää oikeilla suojaimilla.
Esimerkiksi mittariasentajan pakiksi voidaan valita haluttu koko työkalulaukusta ja täyttää se esimerkin mukaisilla työkaluilla. Työkalut ovat laadukkaita ja edullisia. Työergonomia on otettu huomioon toistuvissa töissä esim. Akkuavusteisella ruuvimeisselillä jossa 1000 V suojaus.
Sähkömiehen avopakki, Työkalulaukku 8 tuumaa
Sähkömiehen avopakki, Työkalulaukku 18 tuumaa
BOLLE Safety suojalasit, Rush+ kirkas, huurtumaton
Eristyspeite 600x600x1.6mm, 140154 CIMCO
JT-suojakäsineet koko 9 1000V, JFO36-0/09 Stålskog
Työkäsineet, Force Allround, koko 9/L, 1 pari
Otsa-/kypärävalaisin LED, Otsavalaisin LED 500lm 100m
Jännitteenkoetin, Tradeforce jännitteenkoetin
Kärkipihdit, suorat 200 mm, VDE sertifioitu
Kärkipihdit, taivutetut 160 mm, VDE sertifioitu
Sivuleikkurit 160 mm, VDE sertifioitu
12 os. meisselisetti, VDE sertifioitu
Akkuavusteinen ruuvimeisseli, Wiha 44318 speedE II
Olethan yhteydessä omaan myyjääsi, jotta saat oman pakkisi sellaisena kuin haluat.
Teksti ja kuva: Sonepar Suomi Oy
Tradeforce tuotteet