NAF jatkoskaappi SLIM, pieni kooltaan, suuri kapasiteetiltaan
Naficonin NAF-tuoteperheen jatkoskaapeista SLIM on ainoa, joka ei maahan asennettaessa vaadi toista kaappia suojakseen. Kaappi on suunniteltu siten, että sinne voi viedä niin maakaapelit kuin mikrokanavat ja mikroputket. Kaapin on suunnittelu ja valmistus tapahtuu Suomessa. Materiaalina on käytetty sinkittyä teräspeltiä. Kaappi on saatavana eri värivaihtoehdoilla (RAL7008, RAL7024 ja RAL7035) tai maalaamattomana.
Kaapelit ja putket kiinnitetään kaappiin kaarikiinnikkeiden avulla. Kaapista löytyy myös maadoituskiskot metallia sisältäviä kaapeleita varten. Kaapin yläosassa on kaaren mallinen kaapelikannatin, jonka avulla kuituputket saadaan vietyä siististi jatkoslevyille. 14/10 mm:n mikrokanavia kaappiin mahtuu neljä kappaletta ja 7/3,5 mm:n mikrokanavia 24 kpl.
Kaapissa kuitujen jatkamiseen käytetään tavallisia koukkukiinnitteisiä jatkoslevyjä. Kaappiin sopii niin 48-kuituiset jatkoslevyt kuin 96-kuituiset jatkoslevyt.
Jatkoskapasiteetti:
- 9 kpl 48-kuituista jatkoslevyä
- 6 kpl 96-kuituista jatkoslevyä
Jatkoslevyt pysyvät tiukasti paikoillaan yläpuolella olevien pidätin jousien ja sivuilla olevien tukien ansiosta.
Kooltaan SLIM on varsin pieni, ainakin jos vertaa K-jakokaappeihin. Sen korkeus on 1700 mm, leveys 400 mm ja syvyys 215 mm. Myös paino on varsin maltillinen 40,8 kg, joten kaapin asennus maahan on varsin helppoa.
Kaapin kyljessä on valmiina paikat merkkikeppien asennusta varten, jotta pieni kaappi näkyy myös korkeamman lumikinoksen alta tai takaa.
NAF jatkoskaappi SLIMin asennus
Jatkoskaapin asennusta helpottaa se, että kaapin koko etuosan saa helposti irrotettua ja asennettua takaisin. Etuosa koostuu kahdesta irrallisesta osasta (ovesta ja jalasta). Ottamalla oven pois pääsee helposti käsiksi kaapin jalkaan ja suojapellin voi nostaa pois. Tällöin pääsee käsiksi kaapeleihin ja putkiin kokonaisuudessaan. Tällöin myös jatkaminen helpottuu. Kaapin pohjalla olevaan peltiin saa kiinnitettyä lisätuet roudan varalta ja se vakauttaa kaapin, kun maatäyte laitetaan paikoilleen. Kaapin ovessa on lukitusmahdollisuus ja lukkosuoja sekä telki ABLOY CL100 lukolle kuuluvat vakiovarustukseen.