Naficonin puhallettavat kuidut liittimillä ovat erinomainen ratkaisu nopeaan ja tehokkaaseen asennukseen. Näissä kaapeleissa LC/APC liittimet ovat valmiiksi asennettuina kuituun, mikä vähentää asennusaikaa ja kustannuksia. Puhallettavat kaapelit mahdollistavat joustavan ja siistin asennuksen, sillä liitinpää voidaan asentaa suoraan ilman hitsaamista. Puhallettavassa liittimessä on paikoillaan hiottu ferrule ja jousi. Ferruleen suojana on pyöristetty suojahattu, joka helpottaa puhallusta mm. jatkoliittimien kohdilla, jotka ovat yksi riskitekijöistä mikroputkiverkostossa. Mukana tulevat osat asennetaan puhalluksen jälkeen ja liitin on valmiina käyttöön.
Naficonin puhallettavissa liittimissä on portaattomasti säädettävä taivutussuoja. Tämä tarkoittaa sitä, että taivutussuojan saa laitettua siihen asentoon, jossa se suojaa parhaiten kuitua liian jyrkältä taipumiselta. Säädettävyys mahdollistaa, suojauksen lisäksi, erittäin siistit asennukset ulkopäätekoteloissa.
Kaapelit, joissa liitin on vain toisessa päässä ovat helpommin asennettavia verrattuna siihen, että liittimet olisivat molemmissa päissä. Ylimääräinen kuitu saadaan helposti katkaistua ja asennukset saadaan siisteiksi. Liitin puhalletaan asiakkaan päähän ja hitsaaminen tapahtuu pelkästään jakokaapilla. Se, että liittimet ovat molemmissa päissä, poistaa hitsaustarpeen kokonaan, mutta kaapelin mitoitus on huomattavasti tarkempaa. Puhalluksessa ei voi myöskään käyttää apuputkea, jolloin kone pitää saada aivan lähelle kaappia ja putket kiinni koneeseen.
Naficonin puhallettavissa kuiduissa käytetään nelikuituista TRX yksimuotokaapelia. Se on halkaisijaltaan 1,8 mm, omaa hyvät puhallusominaisuudet ja sopii täydellisesti 7/3,5 mm mikrokanaviin. Kaapelissa on vedenpitävä rakenne ja se sopii laajalle lämpötila-alueelle.
Naficonin edustaman Fremcon koneilla (NanoFlow Rapid, MicroFlow LOG ja MicroFlow Touch) liittimillä varustettujen kuitujen puhaltaminen onnistuu helposti ja turvallisesti. Koneet eivät vaadi työkaluja ja ovat päältä ladattavia. Kaapelia paksumpi liitinosa ei jää tiivisteisiin kiinni, eikä osia tarvitse irrottaa liittimen ja kaapelin sovittamista varten. Koneissa on turvamekanismit, joilla ne huomaavat mahdolliset esteet mikroputkissa ja pysäyttävät puhalluksen automaattisesti tarpeen vaatiessa.
Puhallettavat kuidut liittimillä, ulkopäätekotelot ja Fremcon puhalluskoneet ovat saatavissa myös Soneparin valikoimasta.