Nestor Cablesin uusi ratkaisu koostuu tuotteista, jotka voi kätevästi liittää toisiinsa valmiiksi asennetuilla liittimillä. Vastaavia tuotteita on käytetty Yhdysvalloissa useamman vuoden ajan ja Nestor Cables on poiminut niistä sopivimmat tuotteet suomalaisiin olosuhteisiin ja suomalaisiin asennusmenetelmiin. Pilottiasennukset Suomessa ovat käynnistymässä parasta aikaa!
Liitäntätapa mullistaa valokuituverkon rakentamisen
Uuden ratkaisun etuja:
- Ratkaisun kaapeleihin on asennettu valmiiksi puhallettavat liittimet (MPO ja LC/APC), joiden avulla kaapelit liitetään helposti muihin Plug and Play -tuotteisiin.
- Kaapeleissa mukana oleva MPO-liitin (eli Multi-fiber Push On -liitin) on monikuituliitin, joka mahdollistaa 12 kuidun nopean liitoksen. Monikuituliittimen suurimpia etuja ovat sen ylivoimainen pakkausteho sekä nopea ja helppo asentaminen.
- Mikrokanavatekniikka on kasvattanut suosiotaan Suomessa viime vuosina ja tässäkin ratkaisussa hyödynnetään sitä. Kaapelit puhalletaan suoraan maahan asennettaviin Nestor Optimus DB -mikrokanaviin.
- Ratkaisussa on mukana myös esimerkiksi uutuutena Suomessa jatkoskotelo, jonka sisälle asennetuille pienille keloille voidaan helposti varastoida käytettävien kaapeleiden ylipituudet.
- Plug and Play -tuotteita käyttämällä tilaajan päässä ja tilaajaa palvelevalla jakokaapilla ei tarvitse tehdä kuitujen hitsauksia, joka säästää aikaa ja kustannuksia projektin aikana.
- Tiivistetty, helposti haltuun otettava tuotevalikoima. Mukana vanhoja tuttuja tuotteita ja uutuuksia!
Jatkoskaappi NC-310 Optimus
NC-310 Optimus on suunniteltu erityisesti FTTH-sovelluksiin mikrokanavaverkoissa.
Tuotteen etuja ovat pieni koko, yksinkertainen ja kompakti rakenne sekä kilpailukykyinen hinta.
Ulkojatkoskaappi sisältää jakokaapin kiinteällä jalustalla, mikrokanavien kiinnityskamman ja kuitujen jatkosmoduulin.
Mikrokanavat voidaan kiinnittää jatkoskaapin sisään ilman työkaluja sekä kaapissa on myös kiinnityspaikat mahdollisille signaalijohtimille.
Mitat: Korkeus 1703mm, leveys 400mm ja syvyys 225mm
Kapasiteetti:
- 16 kpl NC-48 tai NC-48S -jatkoslevyjä
- 13 kpl 14/10mm mikrokanavia
- 26 kpl 7/3,5mm mikrokanavia
Päätekotelo Nestor OptoBox 4
Nestor OptoBox 4 on kokonaan Nestor Cablesin suunnittelema muovinen, rakenteeltaan yksinkertainen sekä helposti asennettava päätekotelo 1 – 4 kuidun päättämiseen.
Päätekotelo soveltuu:
- Sisäasennuksiin
- Metallittomien kaapeleiden päättämiseen
- Optisten liityntäverkkojen talopäätteeksi
- Valmiiksi päätettyjen sisäkaapeleiden kytkentäkoteloksi
Päätekotelossa on paikka kahdelle liitinadapterille: SC-D / LC-Q tai vaihtoehtoisesti SC / LC-D.
Kaapelin voi tuoda koteloon ylä- ja alalaidasta sekä kotelon pohjasta.
- Kotelon mitat ovat 104 x 104 x 21 mm
- Materiaali on ABS-muovia
- Väri valkoinen.
- Peruskokoonpanoon kuuluu kotelo ruuvikiinnitteisellä kannella sekä jatkossuojapidike.
- Kotelo toimitetaan 10 kappaleen pakkauksissa.