RAYCHEM Sulanapitotermostaatti - Elexant 650c-Modbus
Elexant 650c-Modbus säästää energiaa sekä ulkoalueiden- että sadevesijärjestelmien sulanapidossa
Kiinnostaako energiansäästö? Ulkoalueiden- ja sadevesijärjestelmien sulanapidossa käytetään yllättävän paljon lämmitystehoa. Perinteisesti ne on laitettu kiinteistöautomaatiolla syksyllä päälle ja keväällä pois. Lämmitykset ovat olleet päällä koko talven vaikka lunta kohteessa oli tai suli vain satunnaisesti. Näin tehtiin silloin kun sähköä oli rajattomasti ja se ei maksanut mitään.
nVent RAYCHEM Elexant 650c-Modbus säätimellä voi ohjata sekä ulkoalueiden- että sadevesijärjestelmien sulanapitoa. Anturit mittaavat sekä lämpötilaa että kosteutta pitäen lämmityksiä päällä vain silloin kun kohteessa oikeasti tarvitaan sulatusta. Kaapelit eivät siis ole päällä koko talvea nollan tietämissä kuten kaksoistermostaatit tai kiinteistöautomaatio on tehnyt.
Säätimellä voi ohjata kahta (2) sulana pidettävää aluetta; joko ulkoaluetta tai sadevesijärjestelmää tai sekä että. Säädin ohjaa kontaktoreita. Se on varustettu RS485-portilla Modbus tiedonsiirtoa varten kiinteistövalvontajärjestelmiin – voidaan käyttää konfigurointiin, valvontaan ja hälytyksiin. Siitä löytyy hälytysrele vaihtokoskettimella jännite-, anturi- tai tiedonsiirto-ongelmien ilmoittamiseen.
nVent RAYCHEM Elexant 650c-Modbus lyhyesti:
- Voi ohjata kahta (2) sulana pidettävää aluetta
- Kosketusnäytöllinen, asennetaan DIN-kiskoon
- Monitoimianturit mittaavat sulana pidettävän alueen lämpöä ja kosteutta
- Varustettu RS485-portilla Modbus tiedonsiirtoa varten
Teksti ja kuvat: