Suojele luontoa, laitteitasi ja mainettasi vuotavilta aineilta
Elämme teollisuudessa yhä haastavammassa ympäristössä. Käytössämme on kemikaaleja, jotka eivät saa päästä luontoon. Elektroniikkalaitteet ovat yhä herkempiä, niihin ei saa päästä kosteutta. nVent RAYCHEM TraceTek vuodonilmaisujärjestelmä ilmaisee vuodon jo silloin, kun vuoto on alkuvaiheessa eikä kalliita lisävahinkoja ole päässyt vielä syntymään.
Kokonaisuus koostuu pikaliitettävistä anturikaapeleista sekä siihen liittyvistä paikallisista tai keskitetyistä hälytyslaitteista. Jos vuotoa esiintyy putkistossa, säiliöalueella tai vaikkapa datakeskuksissa, TraceTek havaitsee ja paikantaa vuodon nopeasti tarkkuudella +/- 0,1 % tai +/- 1 m.
Hälytinlaite toimii itsenäisesti ja järjestelmää on helppo laajentaa ja integroida muihin järjestelmiin (Modbus, RS 232, RS 485, TCP IP)
Hälytyksen tullessa vuotokohta korjataan ja anturikaapeli vaihdetaan tai kuivataan riippuen vuotavasta aineesta. Valvottavia aineita voivat olla esim. vesi, polttoaineet ja kemikaalit.

nVent RAYCHEM TraceTek lyhyesti:
- Pikaliitettävät anturikaapelit asennetaan valvottavalle putkelle, säiliöalueelle tai esim. datakeskukseen.
- Anturikaapeli kertoo hälytyslaitteelle sijainnin ja se ilmaisee vuotokohdan jo varhaisessa vaiheessa ennen lisävahinkojen syntymistä.
Suomessa kaapelia on käytetty esim. datakeskuksissa, lipeä- ja polttoöljyputkien valvontaan pohjavesialueella sekä polttoainesäiliöiden alla valvomassa mahdollisia säiliövuotoja. Maailmanlaajuisesti kaapelia on asennettu yli 10 miljoonaa metriä.
Teksti ja kuvat: nVent ja Kuusitunturi Sähkösaatto Oy