OMRON on maailman johtava anturiteknologian asiantuntija, jonka valikoima kattaa laajasti lähestymis-, valosähköiset- ja kuituoptiset anturit – suunniteltu pitämään tuotanto käynnissä vaativimmissakin olosuhteissa. Vuonna 1960 markkinoille tuotu ensimmäinen lähestymisanturi aloitti yli 60 vuoden jatkuvan innovaation, jonka aikana on myyty jo yli 200 miljoonaa anturia maailmanlaajuisesti. OMRON-antureissa yhdistyvät luotettavuus, kestävyys ja monipuolisuus – ratkaisu kaikkiin tunnistustarpeisiin.
E3AS-HF – Uusi aika valosähköisessä tunnistuksessa
OMRON E3AS-HF on pitkän kantaman valosähköinen anturi, joka hyödyntää Time-of-Flight (TOF) -teknologiaa – mahdollistaen jopa 6 metrin tunnistusetäisyyden. Se tarjoaa erittäin luotettavan tunnistuksen myös haastavissa kohteissa kohteen materiaalista, väristä tai muodosta riippumatta. Anturin ±85° tunnistuskulma tuo joustavuutta asennukseen ja sen 2 ms vasteaika soveltuu nopeatempoisiin prosesseihin.
E3AS-HF:ssa on myös analogialähtö (mA) kohteen etäisyyden valvontaan. Lisäksi laaja valikoima kiinnitystarvikkeita takaa helpon ja joustavan asennuksen eri ympäristöihin.
E3AS-HF erottuu edukseen monipuolisilla ominaisuuksillaan: IO-Link-integrointi, ohjelmoitava I/O, OLED-näyttö, Ecolab sertifioitu , IP67/IP69K-luokitus ja häiriösuojattu rakenne varmistavat tehokkaan ja turvallisen käytön. Kompakti muotoilu ja säädettävä tunnistuspisteen koko mahdollistavat joustavan laiteintegraation – olosuhteista riippumatta.
ZP-L – Tarkkaa mittausta kaikilla pinnoilla
ZP-L on OMRONin laseretäisyysanturi, joka tarjoaa huipputarkan mittauksen jopa 0,5 µm resoluutiolla. Laaja mittausetäisyys (10–800 mm) ja toleranssi ±85° kulmille takaavat luotettavan suorituskyvyn monissa sovelluksissa. Anturi tunnistaa eri materiaalit ilman asetusten muutoksia – jopa liikkeessä olevissa kohteissa.
ZP-L on varustettu intuitiivisella OLED-näytöllä, helppokäyttöisellä käyttöliittymällä ja tehokkaalla Wave Inspire PC -ohjelmistolla, joka mahdollistaa asetusten hallinnan ja reaaliaikaisen seurannan ilman tuotannon keskeyttämistä. Ethernet/IP-yhteensopivuus ja IP67-luokitus viimeistelevät tämän huippuluokan mittausratkaisun.
OMRON-antureilla varmistat tuotantosi jatkuvuuden ja laadun – nyt ja tulevaisuudessa