Kestävää kehitystä edistävä moduulivalaisin OptiClip TERRA on tehokas, häikäisemätön ja 100-prosenttisesti kierrätettävissä. Valaisin on valmistettu ilman liimaa ja sen LED-moduulit sekä LED-ohjain ovat vaihdettavissa. OptiClip Terran hiilijalanjälki on erittäin pieni: pahvirakenteen valmistuksessa syntyy 80 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin vastaavan teräsrakenteen valmistuksessa. EPD-ympäristöseloste on ladattavissa Sylvanian verkkosivuilta.
OptiClip TERRA on ihanteellinen toimistojen, neuvottelutilojen ja oppilaitosten valaistukseen. Valitsemalla älykkäällä valonohjausjärjestelmällä varustetun mallin, voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä energiakustannuksissa. Valaisin täyttää standardin EN 60598 vaatimukset. Saatavilla ON/OFF, DALI ja SylSmart Connected -mallit.
- Uppoasennettava, koko 600x600 mm
- 26–27 W, 310–3300 lm
- Valotehokkuus max. 127 lm/W
- Värilämpötila 3000 K ja 4000 K
- Värintoistoindeksi CRI80
- Häikäisyarvo UGR19
- Täyttää paloturvallisuusvaatimukset standardin EN 60598 mukaisesti, hehkulankatesti 650°
- MacAdam SDCM3
- IP40/IP20 (alapuolelta IP40/yläpuolelta IP20)
- Väri valkoinen RAL9016
- LED-moduuli ja LED-ohjain ovat helposti vaihdettavissa
- Elinikä 100 000 h L70, takuu 5 vuotta
- Valaisimet toimitetaan 4 kpl:een paketissa valmiiksi kasattuina