Orbis OptoFiber™ on Orbis Oy:n omassa tuotannossaan valmistama nelikuituinen FTTH-valmiskaapeli, jota käytetään nousukaapelina talojakamosta huoneistojakamoon, kun rakennetaan kiinteistön valokuituverkkoa. Kaapeli soveltuu Traficomin sisäverkkomääräyksen (M65) mukaisiin asennuksiin.
Orbis OptoFiber™ -valmiskaapelia on saatavilla joko molemmat päät päätettynä liittimiin tai vain toinen pää päätettynä liittimiin ja toinen pää katkaistuna. Liittimien päällä on vetosuoja. Lisäksi kaapeli voidaan toimittaa joko kelalla tai ilman kelaa. Sekä kaapeliin että kelaan on saatavissa huoneistokohtaiset tarramerkinnät.
Tärkein etu: nopea ja varma asennus
Asennuskohteessa jatkoksin tehtyyn eli hitsattuun kaapeliin verrattuna valmiskaapelin etuja ovat nopea asennus sekä tehdasvalmisteisen tuotteen taattu laatu.
Kaapelin asentaminen ei edellytä pitkälle vietyä valokuituosaamista tai erikoistyökaluja. Kustannussäästö syntyy asennuksessa säästyvästä ajasta, keskimäärin 20–25 min/huoneisto, jonka asentaja voi käyttää muihin töihin. Esimerkiksi 50 huoneiston urakassa asennustyötä voi säästyä jopa 21 tuntia!
Kaikkien Orbis OptoFiber™ -valmiskaapeleiden toimivuus testataan tehtaalla ennen asiakastoimitusta. Näin varmistetaan tuotteiden korkealaatuisuus.
Tekniset ominaisuudet
Kaapeli
Kuitumäärä: 4
Kuitukategoria: OS2
Kuitutyyppi: G.657A1, 9/125
Kaapelin halkaisija: 5,3 mm 0,3
Minimitaivutussäde: 5 x halkaisija
Paino 26 kg/km
Vetolujuus, maksimi: 400 N asennettuna, 650 N asennuksessa
Puristuslujuus, maksimi: 1000 N/100 mm
Käyttölämpötila -20 °C...+70 °C
Vahvike: Aramid-lanka
Palo-ominaisuudet Vähän savua päästävä (LSZH), halogeenivapaa, nippupolton kestävä
CPR-luokka: Dca, s1, d1, a1
Väri: Valkoinen (RAL 9003)
Kuitujen värit kaapelissa: 1. keltainen, 2. vihreä, 3. harmaa, 4. punainen

Liittimet ja niiden jaottelu kaapelissa
LC APC/LC APC
- Liittimet kaapelin molemmissa päissä
- Huoneistopään kuorintapituus vaipasta ulommaiseen liittimeen: 30 cm
- Paneelipään kuorintapituus vaipasta ulommaiseen liittimeen: 70 cm
- Liittimien etäisyys toisistaan: 5 cm
- Kaapelin molemmat päät ovat identtiset (kuidut ovat identifioitavissa värien avulla toisistaan)
LC APC
- Liittimet vain kaapelin toisessa päässä
- Huoneistopään kuorintapituus vaipasta ulommaiseen liittimeen: 35 cm
- Liittimien etäisyys toisistaan: 5 cm
Vetosuoja
- Halkaisija: 20 mm
- Suojaputken pituus: huoneistopäässä aina 45 cm, paneeliin tulevassa päässä 80 cm, kun liittimet kaapelin molemmissa päissä
- Suoja on kiinnitetty kahdella nippusiteellä, joiden alla on kylmäkutiste, jotta putki pysyy vedon aikana paikoillaan