Orbis OptoManager-järjestelmä

Orbis OptoManager-järjestelmä

Teksti ja kuva: Orbis Oy

Erilaisten kuitujakamoiden tilantarve on viimeisten vuosien aikana voimakkaasti kasvanut ja herkästi vahingoittuvien kuitujen käsittely on haastavaa varsinkin jakopisteissä, joissa tila tahtoo loppua kesken. Orbis Oy:n kehittämä OptoManager on järeä kuidunhallintajärjestelmä tietoliikenneverkkojen rakentamiseen sekä konesaleihin.

Yli 4 000 LC-kuidun järjestelmällinen hallinta yhdessä ristikytkentäkaapissa

OptoManagerilla saavutetaan kytkentäkuitujen järjestelmällinen hallinta sekä tilansäästö suurilla kuitumäärillä. Täyteen kalustettuun OptoManageriin mahtuu 42 kpl:tta 1U:n paneeleita, jolloin järjestelmä mahdollistaa yli 4 000 LC-kuidun sujuvan hallinnan yhdessä ristikytkentäkaapissa. Liittimiin pääsee helposti käsiksi jopa täyteen kalustetussa kaapissa, jolloin asennus ja mahdollinen vianetsintä hoituvat sujuvasti. 

Myös pienemmästä tilantarpeesta koituvat säästöt voivat osoittautua merkittäviksi. OptoManagerin suuri pakkaustiheys (jopa yli 4 000 LC-liitintä/kaappi) alentaa yksittäiseen liitinpaikkaan kohdistuvia kustannuksia, ja lisäksi 300 mm syvän kaapin voi asentaa aktiiviräkkirivin päähän tai esimerkiksi salin seinälle. Takaseinät vastakkain (”back-to-back”) saadaan kaksinkertainen kapasiteetti.

MODULAARINEN RAKENNE JOUSTAA TARPEEN MUKAAN

OptoManagerin tehokkuus perustuu sen yksinkertaiseen mekaniikkaan ja joustavuuteen monenlaisille sovelluksille, sillä järjestelmä on modulaarinen. OptoManager-ristikytkentäkehikko sisältää kaapin rungon, johon voi tilata ovet, seinät, jatkoslevytelineen ja paneelit lisävarusteina tarpeen mukaan. Esimerkiksi yhteiskäyttöisessä laitetilassa kaapin seinät ja ovet lukituksineen ovat tarpeen, jotta kytkennät ovat suojattuna ulkopuolisilta.

OptoManagerin paneeleissa käytetään perinteistä 19 tuuman mekaniikkaa, mikä on monella tavalla hyvä ja asentajille tuttu ratkaisu. Valmiskaapelipaneelit valmistetaan Orbiksen omassa tuotannossa, jolloin jokainen liitinpää mitataan ja puhtaus tarkistetaan ennen toimitusta. Valmis kokoonpano helpottaa asennustyötä sekä vähentää vikaantumisen riskejä. Rakenne mahdollistaa tietysti myös muunlaisten 1U korkeiden ja maksimissaan 140 mm syvien paneeleiden käytön.

TÄRKEIMMÄT EDUT

  • Suurten kuitumäärien järjestelmällinen ja tilaa säästävä hallinta
  • Helppo asentaa
  • Soveltuu 19” mekaniikalle (maks. 140 mm syvä)

TEKNISET TIEDOT

Vakiotoimitus sisältää:

  • OptoManager-ristikytkentäkehikko
    • koko: 900 x 300 x 2200 mm
    • paino: 68 kg
    • kuitukapasiteetti: yli 2000 SC-liitintä tai yli 4000 LC-liitintä

Valinnaiset lisävarusteet:

  • ovet Abloy-lukolla
  • takaseinä
  • sivuseinä
  • jatkoslevyteline
  • valmispaneeli
  • jakajapaneeli


    
Ristikytkentäkaappi

Snro 
72 066 35    OptoManager-ristikytkentäkehikko, 900 x 300 x 2200 mm
72 066 36    Sivuseinä, 1 kpl, 2200 mm
72 066 37    Takaseinä, 1 kpl, 2200 mm
72 066 38    Etuovet, sisältää 2 ovea ja kahvan Abloy-lukolla 
    
Valmispaneeli, sis. 48-kuituisen SM-kaapelin SC-liittimet/häntä paneeliin asennettuna sekä kaapelinkannattimen
72 066 41    OM-paneeli 15 m syöttökaapeli 
72 066 42    OM-paneeli 25 m syöttökaapeli 
72 066 43    OM-paneeli 35 m syöttökaapeli 
72 066 44    OM-paneeli 50 m syöttökaapeli 
    
Jakajapaneeli
72 066 45    OM-jakajapaneeli 1:32 SC/APC 
72 066 46    OM-jakajapaneeli 1:64 SC/APC