Ouneva Oy:n merkkikepit

Ouneva Oy:n merkkikepit

Kestävää huomiota kriittisille kohteille

Ouneva Oy:n merkkikepit sopivat kriittisten kohteiden merkitsemiseen olosuhteista riippumatta. Merkkikeppejä on saatavilla niin jakokaappien kuin kaapelien merkintään. Jakokaappeihin tarkoitetuissa merkkikepeissä toimitussisältöön kuuluu muoviset kiinnityspalat sekä ruuvit. Näissä merkkikepeissä pituusvaihtoehdot ovat 1200 mm, 1600 mm ja 2000 mm. Kaapeliojan merkkikeppi on varustettu valuankkurilla ja se voidaan asentaa helposti ilman työkaluja. Kaapeliojan merkkikepin toimitussisältöön kuuluu muovinen “KAAPELI” merkkikilpi. Saatavilla myös keltaisella varoituskolmiolla varustetulla merkkikilvellä. Pituusvaihtoehdot maahan kiinnitettävässä mallissa ovat 1600 mm ja 2000 mm.

Merkkikepit valmistetaan lasikuituprofiilista, joka kestää Suomen ilmaston tuomia erikoisolosuhteita loistavasti. Materiaali on erittäin kestävää ja joustavuus tuo varmuutta hankaliin olosuhteisiin. Kepit palaavat alkuperäiseen muotoonsa, vaikka ne taipuisivat ulkoisen rasituksen vuoksi. Etenkin talvisissa olosuhteissa esimerkiksi lumen peittäessä osan merkkikepeistä, pieni auran raapaisu ei välttämättä vahingoita merkkikeppiä. Merkinnässä on käytetty heijastimena 3M Scotchlite-heijastinteippiä, joka takaa laadukkaan ja kirkkaan heijastuksen. UV-säteilyn kesto teipissä on 1-8 asteikolla korkein mahdollinen eli 8.


Ounevan merkkikeppien hyödyt

  • Kestävä lasikuidusta valmistettu varsi
  • Taipuisa
  • Helppo asennus
  • Kaapeliojan merkintään korroosionkestävä alumiininen valuankkuri ja työkaluvapaa asennus
  • Laadukas heijastin
  • Eri pituusvaihtoehdot
  • Punainen ja keltainen väri merkkikilvissä
     

Kestävää ja huomiota herättävää merkintää Ounevalta sinne, missä sitä eniten tarvitaan.

Lisätietoa löydät osoitteesta www.ounevaproducts.fi. Hinta- ja saatavuustiedot saat omalta Sonepar-myyjältä.

Teksti ja kuva
Ouneva Group