Aquarea M-sarja R290 on uusin ilma/vesilämpöpumppu Panasonicilta
Suomen ilmastoon erinomainen valinta, ympäri vuoden vuoden jokaisena päivänä, jolloin luotettavaa ilma-vesilämpöpumppua tarvitaan.Panasonic on kehittänyt ainutlaatuisen tekniikan, joka tunnetaan T-CAP tekniikkana. Sen ansiosta lämpöpumppu voi toimia samalla kapasiteetilla riippumatta siitä, onko ulkolämpötila +7 °C, -7 °C vai jopa -20 °C. Panasonicin Aquarea T-CAP -tekniikan ansiosta voit olla varma, että saat talosi lämmitykseen aina riittävän lämmitystehon, vaikka pakkasta olisi jopa -28 °C – siirtymättä sähkölämmitykselle. Tämä alentaa energiakustannuksia ja auttaa välttämään lämpöpumpun ylimitoituksen.
Uraauurtava matalaenergiajärjestelmä lämmitykseen, jäähdytykseen ja käyttöveden lämmitykseen. Ylivertainen suorituskyky vastaa Panasonicin visiota vähähiilisestä yhteiskunnasta ja on GREEN IMPACT -suunnitelmamme mukainen. Panasonicin uusimmassa sarjassa käytetään alan johtavaa luonnollista R290- kylmäainetta, jonka lämmityspotentiaali (Global Warming Potential, GWP) on vain 0,02 ja joka auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja ympäristövaikutuksia.
Hiljainen toiminta on ainutlaatuisen suunnittelun tulos.
Kompressori, joka on merkittävä äänen lähde, on varustettu kaksoisasennetulla rakenteella, joka tarjoaa turvallisen ja hiljaisen rakenteen, joka ei häiritse naapureita tiheämmin asutuilla alueilla. Alhaisen melun mekaaninen rakenne mahdollistaa toiminnanohjausjärjestelmän ääniarvon, joka on niinkin matala kuin 53 dB(A)*. Super Quiet -tilan avulla melutasoa voidaan alentaa edelleen -8 dB(A)**, jotta häiriötekijät eivät häiritse missään ympäristössä.*12 kW:n teho. ** Äänenvaimennus verrattuna täyteen kuormitukseen.
Lämmitysjärjestelmä soveltuu erinomaisesti saneerauksiin ja uudisrakentamiseen.
Panasonic Aquarea T-CAP kolmivaiheinen tarjoaa erittäin laajan valikoiman teholuokkia 9kW – 30kW joten sopivia vaihtoehtoja on tarjolla erilaisiin tarpeisiin. Helppo asennus vanhojen lämmityskattiloiden tilalle, sopii bivalenttiasennuksiin ja on hyvin yhdistettävissä pattereihin, puhallinkonvektoreihin tai lattialämmitykseen veden +75 °C:n lämpötilan saavuttamiseksi jopa −15 °C:n ulkolämpötilassa. Veden lämmitys +55 °C:seen onnistuu jopa –28 °C:n ulkolämpötilassa.
- Toimii matalissa ulkolämpötiloissa
- Aquarea T-CAP – suorituskykyinen kaikissa olosuhteissa
- Uudis tai saneerauskohteisiin – ratkaisu kaikkiin tarpeisiin
- Lämmitys, käyttövesi ja jäähdytys
- Vesikiertoiset patterit - puhallinkonvektorit - lattialämmitys
- Jopa 75 °C:n menovesi
- Ulkoyksikkö on erittäin tyylikäs antrasiitinharmaassa värissä
- Hiljainen toiminta
- Energiatehokkuus luokitus A+++
- Käytetään luonnollista kylmäainetta R290, jonka GWP 0,02
- Älykäs ohjaus – Panasonic Aquarea Smart Cloud
- Ulkoyksikkö on Bluefin käsitelty suojaa vaativissakin olosuhteissa.
- Laaja valikoima: 9-16kW ja BIG M-sarja 20 – 30kW.
- Joustava asennus
- Panasonicin Service Cloud avulla urakoitsijalla on mahdollisuus etähallintaan ja huoltoihin

Aquarea K sarja All in One R32
Tyylikästä muotoilua, tehokkuutta, yhdistettävyyttä. Aquarean K-sukupolvi on mullistava, suorituskyvyltään erinomainen matalaenergiajärjestelmä lämmitykseen, jäähdytykseen ja lämpimän käyttöveden tuotantoon.
Aquarea T-CAP säilyttää nimellistehonsa jopa −20 °C:n ulkolämpötilassa ilman, että tarvitaan erillistä sähkölämmitintä. Tämä tekee tuotteesta ihanteellisen ratkaisun ankariin pohjolan olosuhteisiin.
All in One - sisäyksikkö on todella kompaktin kokoinen, vieden lattiapinta-alasta vain 599 x 602 mm. Vastaa normaalia kodinkonetta.
Ulkoyksikkö on suunniteltu sopimaan yhteen arkkitehtuurin ja ympäristön kanssa.
Malliston kaikki ulkoyksiköt ovat tyylikkäitä antrasiitin harmaita, ja muotoiltu täysin uudelleen ja innovatiivisesti soveltuen erinomaisesti sekä ympäristöön, että rakennuksen julkisivuun sopivaksi.
- Energiatehokkuusluokka A+++ lämmitykselle (35 °C) ja A+ lämpimälle käyttövedelle
- Lämminvesivaraaja ruostumatonta terästä U-Vacua™-eristyksellä
- 185L käyttövesivaraaja ( AiO )
- Lattiapinta-alan tarve vain 599 x 602 mm
- Sisäänrakennettu magneettinen vedensuodatin
- Voidaan asentaa kohteisiin, joissa vesi on kovaa
- Nimelliskapasiteetti –20 °C:seen asti ( lattialämmitys )
- Toiminta-alue ulottuu –28 °C:seen asti
- Tuotetun veden lämpötila 60 °C jopa –10 °C:n ulkolämpötiloilla
- Optimoitu käyttöliittymä ja entistä paremmat ominaisuudet
- Lisävarusteena Aquarea Smart ja Service Cloud sekä integrointi kiinteistöautomaatio järjestelmiin
K – sarjan ilma-vesilämpöpumppu on Ihanteellinen ratkaisu saneeraus kohteisiin ja uudisrakentamiseen, joissa tarvitaan erinomaista suorituskykyä. Aquarea T-CAP -mallisto sopii erinomaisesti ratkaisuksi, kun halutaan siirtyä pois fossiilisesta lämmittämisestä, kuten öljy ja kaasulämmitys.
Sisäyksikkö:
8108870 WH-ADC0912K9E8 (9-121kW)
8108871 WH-ADC16K9E9 (16kW)
Ulkoyksikkö:
8108863 WH-UXZ09KE8