Power Heat Multi – Stronger than Winter!
Panasonic esittelee kauan odotetun pohjolan kylmiin olosuhteisiin suunnitellun ja testatun Multi ratkaisunsa. Tuote on testattu viime talvena Rovaniemellä, ja osoittautui vahvemmaksi, kuin itse talvi.
Odotettu ja kaivattu UUTUUS!
Panasonicilla on kuunneltu urakoitsijoiden toiveita ja loppuasiakkaiden tarpeita. Siltä pohjalta Power Heat Multi – lämpöpumppua on lähdetty kehittämään ja valmistamaan toiveiden mukaisesti pohjolan olosuhteisiin.
Yksi vai kaksi sisäyksikköä? Mitä etua?
Yksi alakertaan asennettu ilma-lämpöpumppu pystyy simulointi tekniikkaa hyödyntäen kattamaan nykymääräysten mukaisessa rakennuksessareilut 50% ja passiivitason rakennuksessa enemmän, eli reilut 60% ilmanvaihdon ja tilan lämmitystarpeesta.
Kaksi lämpöpumppua asennettuna eri kerroksiin pystyvät kattamaan vastaavanlaisessa rakennuksessa n. 85% ja passiivitason rakennuksessa n. 95% ilmanvaihdon ja tilan lämmöntarpeesta. Selvää säästöä lämmityskuluissa ja miellytävä sisäilmasto myös kesähelteillä.
Erinomainen ratkaisu mm. rintamamies taloihin ja kaikkiin kaksikerroksisiin taloihin
Kaksikerrostaloissa ilmalämpöpumppu on yleensä asennettu yläkertaan johtavaan porraskuiluun ja tehty kompromissi lämmityksen ja jäähdytyksen osalta. Power Heat Multi on ratkaisu vanhan ilmalämpöpumpun tilalle. Kattamaan asunnon ja asukkaiden todellisen tarpeen – ilman kompromisseja.
Erinomainen ratkaisu mm. L-mallisiin taloihin ja asuntoihin jotka voivat olla hyvinkin sokkeloisia. Sellaisissa kohteissa yhden lämpöpumpun tuottama lämmitys ja jäähdytysvirtaus ei pääse esteettä jakautumaan haluttuihin tiloihin asunnossa.

Power Heat Multi tuotteet
Ulkoyksikkö CU-2Z50ABEC –> kahdelle sisäyksikölle.
- Sähkönumero: 8108876
- Sisäyksiköiden jäähdytysteho alue 3,2 – 7,70kW
- Lämmityskapasiteetti 6,4kW SCOP 4,6 / A++
- Jäähdytyskapasiteetti 5,3kW, SEER 8,0 / A++
- Lämmityskapasiteetti – 25 asteessa 4,4kW
- Pohjavastus vakiona
Mahdollisia sisäyksikkökombinaatioita:
- NZ/HZ 25+25
- NZ/HZ 25+35
- NZ/HZ 35+35
- NZ/HZ 35+50
- NZ/HZ 25+50
Ulkoyksikkö CU-3Z75ABEC –> kolmelle sisäyksikölle.
- Sähkönumero: 8108877
- Sisäyksiköideiden jäähdytysteho alue 4,5 – 11,2kW
- Lämmityskapasiteetti 8,6kW SCOP 4,6 / A++
- Jäähdytyskapasiteetti 7,5kW, SEER 8,0 / A++
- Lämmityskapasiteetti – 25 asteessa 4,8kW
- Pohjavastus vakiona
Mahdollisia sisäyksikkökombinaatioita:
- NZ/HZ 25+25
- NZ/HZ 25+35
- NZ/HZ 35+35
- NZ/HZ 25+50
- NZ/HZ 35+50
- NZ/HZ 50+50
Katso mielenkiintoinen video Power Heat Multi asennuksesta Arctic TreeHouse -hotelliin
Panasonic Heating & Cooling Solutions Power Heat Multi on asennettu ja testattu Arctic TreeHouse Hotelilla Suomen lapissa - äärimmäisissä talviolosuhteissa.