TRIAC- led-teholähteet
Uudet kustannustehokkaat ensiöpuolelta himmennettävät teholähteet nyt suoraan varastosta:
- himmennys: 1-100 %
- tehot: 30-150 W, 12 Vdc - ja 24 Vdc -lähdöillä
- matala design, 30 W-versio jopa alle 20 mm
- aktiivinen tehokertoimen korjaus (PFC)
Suuremmat teholuokat suositun Mean Well NFP-sarjan led-teholähteisiin
- 90~305 VAC -tulo, sisäänrakennettu aktiivinen PFC-toiminto.
- 40-200 W, 12 Vdc -, sekä 24 Vdc -mallit.
- täysin eristetty muovikotelo IP67.
- valmiustilan virrankulutus < 0,15 W.
- soveltuu led-valaistukseen ja liikkuviin kylttisovelluksiin
Sähkönumero