Uusinta uutta Philipsiltä: valonlähteitä vaihdettavalla värilämpötilalla!
Philipsin All-in-valonlähteissä on kaikki, mitä lampulta voit tarvita.
Nyt saatavilla E27-vakiolamppu ja GU10-kohdelamppu, joiden värilämpötilaa voidaan vaihtaa dip-kytkimestä. Näin yksi ja sama lamppu sopii lukuisiin eri käyttökohteisiin, ja sopivan asetuksen voi valita vasta asennuspaikalla.
Valaisimissa vaihdettava värilämpötila tai valovirta ei ole mitään uutta auringon alla, mutta valonlähteissä kyseessä on uusi aluevaltaus. Philipsin CorePro Ledbulb -vakiolamppu ja CorePro LEDspot -kohdelamppu All-in-ominaisuudella ovat markkinoiden ensimmäiset valonlähteet, joissa on vaihdettava värilämpötila. Värilämpötilan säätö käy kätevästi dip-kytkimestä, ja valintaa voidaan myös helposti muuttaa jälkikäteen.
E27-vakiolamppu ():
- Vaihdettava värilämpötila 2 700, 3 000, 4 000, 5 000 ja 6 500 K
- Korvaa perinteisen 60 W hehku- tai halogeenilampun
- Valotehokkuus: 100 lm/W
- Värintoistoindeksi: Ra80
- Himmennettävä
- Lampun materiaali: muovi
- Energiatehokkuusluokka: F
- Elinikä: 15 000 h
GU10-kohdelamppu ():
- Vaihdettava värilämpötila 2 700, 3 000 ja 4 000 K
- Vastaa 50 W perinteistä halogeenilamppua
- Valotehokkuus: 75 lm/W
- Värintoistoindeksi Ra80
- Keilakulma: 36°
- Himmennettävä
- Lampun materiaali: muovi
- Energiatehokkuusluokka: F
- Elinikä 15 000 h