Muokkaa valaistus tilaan sopivaksi näillä Philips-valaistustuotteilla, joissa on säädettäviä ominaisuuksia.
Philipsin All-in-valonlähteissä ja -valaisimissa on kaikki, mitä valaistukselta voit tarvita. Nyt saatavilla Ledinaire All-in Highbay -teollisuusvalaisin, jossa on vaihdettava värilämpötila ja valovirta sekä E27-vakiolamppu ja GU10-kohdelamppu, joiden värilämpötilaa voidaan vaihtaa dip-kytkimestä. Näin yksi ja sama tuote sopii lukuisiin eri käyttökohteisiin, ja sopivan asetuksen voi valita vasta asennuspaikalla.
Philips Ledinaire Highbay All-in -syväsäteilijä (4350504) on tehokas ja kestävä valaisin, joka soveltuu käytettäväksi korkeissa tiloissa (4-20 m). Tuotteessa on vaihdettava valovirta ja värilämpötila. Korkean IP65- ja IK07-luokitustensa vuoksi soveltuu kosteisiin ja vaativampiin tiloihin.
- Vaihdettava valovirta: 15000 / 22000 / 28000 lm
- Vaihdettava värilämpötila: 4000 / 5000 / 6500 K
- D-luokiteltu
- Elinikä: 75 000 h (L65) ja 5 vuoden tuotetakuu
Philipsin CorePro Ledbulb -vakiolamppu ja CorePro LEDspot -kohdelamppu All-in-ominaisuudella ovat markkinoiden ensimmäiset valonlähteet, joissa on vaihdettava värilämpötila. Värilämpötilan säätö käy kätevästi dip-kytkimestä, ja valintaa voidaan myös helposti muuttaa jälkikäteen.
E27-vakiolamppu (4724450):
- Vaihdettava värilämpötila 2 700, 3 000, 4 000, 5 000 ja 6 500 K
- Korvaa perinteisen 60 W hehku- tai halogeenilampun
- Elinikä: 15 000 h
GU10-kohdelamppu (4724477):
- Vaihdettava värilämpötila 2 700, 3 000 ja 4 000 K
- Vastaa 50 W perinteistä halogeenilamppua
- Elinikä 15 000 h
Philipsin All-in-valaistustuotteita saa nyt Soneparin verkkokaupasta ja myymälöistä!