Philips Ledinaire Highbay

Philips Ledinaire Highbay

Edullinen teollisuusvalaisin, jossa vaihdettava värilämpötila ja valovirta 

Philips Ledinaire Highbay All-in syväsäteilijä (4350504) on tehokas ja kestävä valaisin, joka soveltuu käytettäväksi korkeissa tiloissa (4–20 m). 

Tuotteessa on vaihdettava valovirta 15 000 / 22 000 / 28 000 lm ja värilämpötila 4 000 / 5 000 / 6 500 K. Tuote on D-luokiteltu ja ON/OFF. Korkean IP65- ja IK07-luokitustensa vuoksi soveltuu kosteisiin ja vaativampiin tiloihin. Vaihdettavien ominaisuuksien ansiosta se sopii lukuisiin eri käyttökohteisiin, ja sopivan asetuksen voi valita vasta asennuspaikalla.  

  • Vaihdettava valovirta: 15 000 / 22 000 / 28 000 lm
  • Teho: 100/195 W
  • Valotehokkuus: 140/155 lm/W
  • Vaihdettava värilämpötila: 4 000 / 5 000 / 6 500 K
  • Keilakulma: 90°, leveä valokeila
  • ON/OFF
  • D-luokiteltu
  • Liitäntä: 3-napainen pikaliitin
  • Sisältää 0,3 m kaapelin
  • IP-luokitus: IP65, IK-luokitus: IK07
  • Käyttölämpötila: -30...+50 ˚C
  • Paino: 2,46 kg
  • Elinikä: 75 000 h (L65) ja 5 vuoden tuotetakuu
  • Sähkönumero: 4350504

 

Valaisimeen saatavilla myös lisätarvikkeita:

  • Mikroaaltosensori (liiketunnistin/päivänvalotunnistin, vaatii kaukosäätimen) - sähkönumero
  • Kaukosäädin (vaatii mikroaaltosensorin) - sähkönumero
  • Heijastinkupu - sähkönumero 
  • Kiinnityssanka - sähkönumero 

 

Teksti ja kuvat: