Pipelifelta löydät laajan valikoiman UV-suojattuja sähköasennusputkia aurinkopaneelien ja julkisivujen pinta-asennuksiin. Oli valintasi taipuisa, jäykkä tai esijohdotettu asennusputki, Pipelifen UV-suojatuilla tuotteilla teet laadukkaat ja siistit pinta-asennukset. Asennusta nopeuttaa laaja asennustarvikkeiden valikoima, josta löydät putkiin sopivat jatkot, kaaret ja kannakkeet.
Sähköasennusputki UV TAM
UV-suojatut ja taipuisat TAM sähköasennusputket soveltuvat pinta-asennuksen lisäksi uppoasennukseen, betoniin, onteloihin ja kivirakenteeseen. Tuote on hyväksytty käytettäväksi sisä- ja ulkoasennuksissa. Putki on valmistettu kestävästä PVC-muovista ja soveltuu hyvin pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 ºC. Puristuslujuus 750N. Liukas sisäpinta vähentää vetovastusta ja helpottaa johtojen sekä kaapelien asennusta. Materiaalin ja putken profiilin vuoksi tuote kestää hyvin johtojen jälkiasennuksen. Valikoimassa koot Ø16-50.
Sähköasennusputki UV JM
UV-suojatut JM sähköasennusputket soveltuvat pinta-asennuksen lisäksi uppoasennukseen, betoniin, onteloihin ja kivirakenteeseen. Tuote on hyväksytty käytettäväksi sisä- ja ulkoasennuksissa. Putki on valmistettu kestävästä PVC-muovista ja soveltuu hyvin pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 ºC. Puristuslujuus 750N. Muhvi toisessa päässä. Valikoimassa koot Ø16-50. Putkia Ø16-25 voi taivuttaa taivutusjousella.
UV-suojatut putkijohdot
Esijohdotetut UV-suojatut sähköasennusputket on suunniteltu aurinkopaneelien asennuksiin. Kaapelit Cca-luokkaa. Tuote soveltuu myös uppoasennukseen, betoniin, onteloihin ja kivirakenteeseen. Halogeenivapaa kaapeli on valmistettu kestävästä PP-muovista ja soveltuu hyvin pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Asennus- ja käyttölämpötila -5 - +90 ºC. Puristuslujuus 750N.
Pipelifen UV-suojatut sähköasennusputket ja putkijohdot löytyvät Soneparin valikoimasta.