JM-HF 320N on jäykkä asennusputki käytettäväksi sähköasennuksiin sisäseinissä ja -katoissa. Se on paloturvallisempi ja ympäristö-ystävällisempi vaihtoehto PVC putkelle. Valmistettu halogeenivapaasta ja ympäristöystävällisestä polyolefiiinistä standardin EN 50642 mukaisesti. Putkea voidaan taivuttaa taivutusjousella tai käyttää valmiita kaaria. 320N putket eivät sovi asennettavaksi betonin sisään.
Käyttökohteet: Asuintalot, sairaalat, kauppakeskukset, muut julkiset tilat, koulut, päiväkodit.
Väri: Valkoinen
Valmistajan tuotenimi IRSHF
Luokitus 23431
Väri Valkoinen - RAL 9003
Putken pituus 3m
Määrä nipussa 102 m
Ympäristötuoteseloste EPD
Maateriaali Polyolefiini
Puristuslujuus 320N (23 C, +/- 2 C) - Iight - (2)
lskunkestävyys 2J (lK 10) - Medio - (3)
Asennuslämpötila-alue -25 C - +105 C
Standardit EN 61386.1, EN 61386.2t IK: EN 62262
Palo-ominaisuudet EC 61034-2 LS
Halogeenivapaa EN 50642
Nollahallogeeni IEC 60754-1; IEC 60754-2
Palonkestävyys EN 61386.1, EN 61386.21

JM-HF 750N on jäykkä asennusputki vaativiin sähkö-asennuksiin
Se on paloturvallisempi ja ympäristö-ystävällisempi vaihtoehto PVC putkelle. Valmistettu halo-geenivapaasta ja ympäristöystävällisestä polyolefiiinistä standardin EN 50642 mukaisesti. Putkea voidaan taivuttaa taivutusjousella tai käyttää valmiita kaaria.
Soveltuu käytettäväksi sähköasennuksissa seinissä, katoissa ja betonin sisässä.
Käyttökohteet: Sairaalat, kauppakeskukset, muut julkiset tilat, koulut, päiväkodit, asunnot
Väri: Harmaa
Valmistajan tuotenimi: IIRILHF
Luokitus: 33431
Väri: Harmaa - RAIL 7035
Putken pituus: 3 m
Määrä nipussa: 102 m
Ympäristötuoteseloste: EPD
Materiaali: Plyolefiini
Puristuslujuus: 750NI (23°C; +/- 2°C) - Medio - (3)
Iskunkestävyys: 2J (IK10) - Medio - (3)
Asennuslämpötila-alue: -25°C - +105°C
Standardit: ENI 61386 .. 1; ENI 61386.21; IK: EN 62262
Palo-ominaisuudet: EC 61034-2 LS
Hallogeenivapaa: ENI 50642
Nollahalogeeni: IIEC 60754-1; IEC 60754-2
Palonkestävyys: EN 61386..1; EN 61386.21