Nora on täällä
Peilikaappi on kylpyhuoneen käytetyimpiä kalusteita ja sen valinnassa painavat niin tekniset ominaisuudet kuin ulkonäkö. Polaria tarjoaa useita vaihtoehtoja, jotka täyttävät niin asiakkaiden kuin asentajien toiveet – laadusta ja kestävyydestä tinkimättä. Kaikki Polarian peilikaapit valmistetaan kotimaisena työnä. Materiaalina on nanokeraamisesti suojattu, jauhemaalattu teräs, mikä tekee niistä pitkäikäisiä ja kosteutta sekä kulutusta kestäviä ratkaisuja kylpyhuoneisiin.
Uutuus: Nora helpottaa asentajan työtä
Nora on Polarian uusin valaisinpeilikaappi, jonka suunnittelussa on huomioitu erityisesti asentajan näkökulma. Irrotettava katto nopeuttaa sähkökytkentöjä ja tekee työstä sujuvampaa. LED-valoputki tuottaa kirkasta ja tasaista 4000K valoa, ja sen helppo vaihdettavuus ilman työkaluja lisää koko kaapin käyttöikää ja huoltovapautta. Peiliovet ovat kaksipuoleiset, mikä parantaa käyttömukavuutta ja tuo lisää käytännöllisyyttä arkeen. Valaisinpeilikaappi Nora asettuu samaan hintaluokkaan Polarian tutun VPK-valaisinpeilikaapin kanssa, mutta tarjoaa entistä parempia ominaisuuksia ja nykyaikaisempaa muotoilua.
Klara on kylpyhuoneen katseenvangitsija
Pari vuotta markkinoilla ollut valaisinpeilikaappi Klara erottuu edukseen viimeistellyllä ulkonäöllään ja modernilla muotoilullaan. Siinä on integroitu valolippa, joka sisältää tehokkaan LED-moduulin kirkkaalla 4000 K valolla. Kaksipuoleiset peiliovet ja selkeälinjaiset säilytysratkaisut tekevät Klarasta sekä käytännöllisen että tyylikkään osan kylpyhuoneen kokonaisuutta. Klara on saatavilla sekä valkoisena että antrasiitinharmaana.
Molemmat peilikaapit toimitetaan valmiiksi kasattuina, mikä nopeuttaa asennusvaihetta ja vähentää työmaalla tarvittavaa käsittelyä. Valaisinpeilikaapit ovat saatavilla myös vikavirtasuojalla varustettuna tai ilman pistorasiaa, joten ne mukautuvat monenlaisiin kohteisiin. Polarian tuttu laatu, IP44-suojaus sekä CE- ja FI-hyväksynnät takaavat, että sekä Nora että Klara täyttävät tiukimmatkin laatuvaatimukset.