PowerTag Energy on langattomasti viestivä energia-anturi, joka on suunniteltu energianhallintaan uudisrakennuksissa kuin myös remonttikohteissa. Yhdessä Wiser-keskusyksikön kanssa PowerTag Energy seuraa reaaliaikaisesti asunnon energiankulutusta aina 63A asti. Laitteen asennus keskukseen onnistuu jopa minuuteissa.
Wiser-järjestelmään langattomasti yhdistettynä PowerTag mahdollistaa lisätoimintojen, kuten pörssisähkön seurannan sekä automaatioiden käyttämisen.
Wiser-automaatioehtoina voidaan käyttää myös PowerTagin mittaamia:
- Kuorman tila (päällä/pois)
- Hetkellinen kokonaisteho (>< W)
- Päiväkohtainen kulutus (> kWh)
- Kuukausikohtainen kulutus (> kWh)
Ominaisuuksia
- Taajuus: 50Hz
- Jännite (1-vaiheiset versiot): 200…240 V AC Jännite (3-vaiheiset versiot): 380…415 V AC
- Maksimivirta: 63A
- Käyttölämpötila: -25°C…60°C
- Ylijännitesuoja (IEC 61010-1): Luokka III
- Mittausluokka: (IEC 61010-2-30): Luokka III
- Mittaustarkkuus: (IEC 61557-12): Luokka I
- Suojausluokka: IP20, IK05
- Radiotaajuus: 2.4GHz 2.4835GHz
- Lyhin viestintäväli: 5s
Sovellukseen suositellaan asennettavaksi yksi PowerTag, joka näkyy ”Sähköverkkona” – kodin kokonaiskulutuksen mittarina. Tämän alle voidaan lisätä toisia PowerTagejä mittaamaan muita ryhmiä.
Wiser+PowerTag mahdollistavat reaaliaikaisen kulutuksen ja kuorman seurannan.
Jokaiselta kuormalta saadaan oma tietonsa Wiser-sovelluksen energiakeskukseen, joka aktivoituu, kun ensimmäinen PowerTag on asennettu.