Halogeenittomat Draka MCCMK-HF C-PRo ja MCCMO-HF C-PRo
EMC-suojatut Draka MCCMK-HF C-PRo ja MCCMO-HF C-PRo ovat markkinoiden ainoat, enintään 16 mm2:n poikkipintaiset Cca-paloturvallisuusluokan kaapelit tehokasta häiriösuojausta ja korkeaa paloturvallisuutta vaativiin kohteisiin. Niillä on lisäksi kolmannen osapuolen varmentama Prysmian E Path -ympäristömerkki.
MCCMK-HF C-PRo on paloturvallinen energiakaapeli, joka tarjoaa tehokkaan suojan sekä sähkömagneettisia että radiotaajuushäiriöitä vastaan. Tuote soveltuu monipuolisesti sisä-, ulko- ja maa-asennuksiin. Korkealuokkainen eristys ja vaippa takaavat joustavuuden asennuksessa sekä kestävyyden käytössä.
MCCMO-HF C-PRo on ihanteellinen mittaus- ja ohjausjärjestelmiin, joissa signaalin eheys on ensiarvoisen tärkeää. Erinomainen häiriösuojaus takaa luotettavan toiminnan myös pitkillä etäisyyksillä. Tuote on saatavana useilla johdinlukumäärillä.
Sähköasennusstandardin SFS 6000 mukaisesti Cca-s1,d1,a1-luokan kaapeleita suositellaan käytettäväksi erityisesti:
- Julkisissa tiloissa (koulut, sairaalat, ostoskeskukset)
- Vaativissa teollisuusympäristöissä
- Infrastruktuurihankkeissa (tunnelit, asemat)
Prysmian- ja Draka-tuotteet tarjoavat laajimman valikoiman kaapeleita vaativimpiinkin kohteisiin.