Tehon ja tarkkuuden kohtaaminen – nyt uudessa, rohkeassa ilmeessä.
PS710 Black Edition – luotettava hydraulinen puristusvoimanpesä, nyt uudelleenkuviteltuna uudella ilmeellä. Äärimmäisiin olosuhteisiin suunniteltuna se vastaa keskeisten teollisuudenalojen, kuten autoteollisuuden, sähkökoneiden, rautateiden ja uusiutuvan energian, vaativiin tarpeisiin.
Miksi PS710 Black Edition?
- Puristus- ja leikkaustoiminnot säädettävällä työpaineella: 0–700 bar – ihanteellinen monenlaisiin sovellustarpeisiin
- Suuri teho, voidaan käyttää joko 28,8V litiumioniakulla tai 230V verkkovirralla.
- Mahdollisuus kosketuspuristusten tallentamiseen ja dokumentointiin valvontajärjestelmään (ei PS710R)
- Kompakti ja ergonominen muotoilu – vain 12 kg
- IP54-luokiteltu kestävään käyttöön
- Toimii -22 °C:sta 60 °C:een
PS710 sopii täydellisesti kaapelivalintoihin, sähköasennuksiin ja huoltosovelluksiin ja tarjoaa vertaansa vailla olevaa tarkkuutta ja luotettavuutta. Käytetään puristuspäiden V250, DV250, V1300, V1300C2, DV1300 ja DV1300C2 kanssa.
Ainutlaatuinen järjestelmämme
Järjestelmällisellä työllä saadaan aina parempaa laatua. Tämän oivalluksen pohjalta olemme kehittäneet System Elpressin. Uskomme, että oikealla materiaalilla lopputulos on hyvä. Jos tähän lisätään vielä oikea koulutus, neuvonta ja huolto, tulos on täydellinen!
System Elpress symboloi turvallisuutta ja laatua. Ne ovat Elpressin johtavia periaatteita. Nämä periaatteet näkyvät sertifioiduissa ratkaisuissamme, koulutuksissamme ja ennaltaehkäisevässä huollossa.