Purso lanseerasi 1.10.2024 alumiinisen johtokanavajärjestelmän. AluDo-johtokanava tuo pistorasiat ja tietoliikenneyhteydet turvallisesti työpisteiden läheisyyteen. Sen tavallisimpia käyttökohteita ovat esimerkiksi toimistot, koulut, sairaalat ja teollisuushallit.
Visiosta valmiiksi tuotteeksi
Johtokanavajärjestelmän tuotekehitysprojekti sai alkunsa vuonna 2022. Alusta asti visiona oli, että tehdään tuote, jolla on markkinoiden matalin hiilijalanjälki.
Tiedossa oli, että vuonna 2025 voimaan astuva rakentamislaki myös ohjaa yhä voimakkaammin minimoimaan koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Materiaali- ja tuotevalinnoilla on silloin suuri merkitys:
Ensimmäiset tuotteen prototyypit valmistettiin vuonna 2022. Tuoteryhmälle haettiin ja saatiin SGS Finlandilta sertifikaatti vuonna 2024. Se kertoo, että tuote täyttää käyttötarkoitukseen vaadittavat standardit.
Purson nelihenkinen, kunnianhimoinen tuotetiimi konsultoi matkan varrella arkkitehtejä ja asentajia, jotta tuoteperheestä saatiin sekä visuaalisesti miellyttävä että helppo asentaa.
Kotimaista suunnittelusta valmistukseen
AluDo-johtokanavatuotteiden profiilien raaka-aine on peräisin Purson omalta sulatolta Ikaalisista. Alumiini saa siellä uuden elämän, kun se sulatetaan ja siitä valmistetaan uusia alumiiniaihioita.
Kierrätysalumiini ja sataprosenttinen kotimaisuusaste takaavat, että AluDo-johtokanavalla on markkinoiden matalin hiilijalanjälki. AluDo-johtokanavaprofiilin laskennallinen hiilijalanjälki on vain 1,8 kg C02 eq/kg (EPD-ympäristöseloste). Esimerkiksi keskikokoinen AluDo-johtokanava 156 (pituus: 3 m) painaa 5,169 kg, jolloin maalatun tuotteen kokonaishiilijalanjälki on 1,8 * 5,169 * 1,17 (maalipinta) = 10,89 kg CO2e / kpl.
Asiakas saa halutessaan tilauksen yhteydessä Purso Greenline -sertifikaatin, joka takaa, että tuote on valmistettu kierrätetystä alumiinista. Sertifikaattia voi käyttää asiakkaan omassa markkinoinnissa.
Valkoiset johtokanavat tilattavissa
Johtokanavien ylivoimaisesti kysytyin väri on valkoinen. Siksi se valikoitui myös AluDo-johtokanavan väriksi. Kiiltäväpintainen, RAL 9010 -värinen johtokanava on ajaton ja tyylikäs.
Esimerkiksi julkisissa tiloissa, kuten sairaaloissa ja oppilaitoksissa, valkoinen väri on kiistaton ykkösvaihtoehto seinien väristä riippumatta.